カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- 外山電気(3)
- 日本モレックス(molex)(2)
- 島田電機(2)
- 岩崎電気(1)
- SMC(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- 未来工業(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- フロンケミカル(1)
- サンホープ(1)
- 岩崎製作所(1)
- SKC(環境測定)(1)
「df 5225」の検索結果
特価

径違ニップル(薄鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851個当日出荷ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理質量(kg)0.024種類薄鋼電線管用呼びC25-C19寸法A(mm)28寸法B(mm)15寸法C(mm)4
径違ニップル
Panasonic(パナソニック)¥399~税込¥439~1個当日出荷ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄種類薄鋼電線管用表面処理亜鉛アルミ複合被膜処理
径違ニップル(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥299~税込¥329~1個当日出荷ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷から60日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・IH対応ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
ねじつき厚鋼電線管
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から12日以内出荷耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥75,980税込¥83,5781台60日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・電気温水器・IH対応ドア付リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース付