カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ワンダーキット(4)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • ユニット(2)
  • 東京コーン紙製作所(トップトーン)(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • ELPA(1)
  • アークヒル(1)
  • 大一産業(1)
  • エレキット(1)
  • Arduino(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • マイコンキットドットコム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dfplayer」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リファインシリーズ スイッチ Panasonic(パナソニック)

    リファインシリーズ スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    回路方式片切質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)