カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(123)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(10)
- BRIDGE[自動車用品](253)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,841)
- Festo(357)
- IKO(日本トムソン)(193)
- MAZDA(マツダ)(521)
- RIDGID(日本エマソン)(1,176)
- SMC(11,476)
- TRUSCO(154)
- イスカル(213)
- エスコ(218)
- エレコム(165)
- ナイキ(146)
- ホンダ(2,431)
- ミツビシ(295)
- メディアカバーマーケット(403)
- 三菱ふそう(882)
- 東芝ライテック(230)
- 渡辺電機工業(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(93)
グリーン購入法適合(92)

LED電球 T形タイプ
Panasonic(パナソニック)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷長さ(mm)104質量(g)81周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から8日以内出荷長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 プレミア
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 ボール電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷明るさ広がる広配光 約220度周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 ボール電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84電球の種類LED
LED装飾電球 E12口金
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E12外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED装飾電球 E26口金
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)40定格消費電力(W)0.9全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
LED電球 一般電球タイプ 広配光 調光器対応
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。 配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。質量(g)68定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000外径×長さL(Φ×mm)53×100定格入力電流(A)0.115明るさ電球60W形相当グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)6500定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)6500定格入力電流(A)0.069外径(mm)55光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
LED電球 T形タイプ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷長さ(mm)102質量(g)72タイプT形タイプ 60形相当定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)39全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合電球の種類LED電球
LED電球 E26 ひとセンサタイプ
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。長さ(mm)118質量(g)125周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)56定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2電球の種類LED
LEDブラケット直管20形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥9,298~税込¥10,228~1台3日以内出荷20形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ580mmのものをご使用ください。調光操作不可。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)質量(kg)0.7電圧100 V消費電力8.8 W全光束(Lm)1060分類デザイン:Casualランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.147 Aエネルギー消費効率(Wh/h)120.4 lm/W演色性(Ra)Ra83
LEDキッチンライト直管20形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷プルスイッチ付。コンセント付〔1000Wまで〕。20形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ580mmのものをご使用ください。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)。調光操作不可長さ(mm)580電圧100 V高さ(mm)54消費電力8.8 W色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.147 A光束(Lm)器具:1010エネルギー消費効率(Wh/h)114.7 lm/W演色性(Ra)Ra83
LEDブラケット直管20形電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281台3日以内出荷20形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ580mmのものをご使用ください。調光操作不可。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)仕様壁面(縦・横向き)・天井面・棚下取付専用、横向きで傾斜天井に取付可能長さ(mm)580幅(mm)37質量(kg)0.5電圧100 V高さ(mm)54タイプ壁直付型、コンセント付・プルスイッチ付・拡散タイプ消費電力8.8 W全光束(Lm)1060 lm分類デザイン:Casual色温度2700 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.147 Aエネルギー消費効率(Wh/h)120.4 lm/W演色性(Ra)Ra83
IAQセンサー
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷温度、湿度、CO2を1台でセンシング。空調用リモコン(多機能ワイヤードリモコン:CZ-10RT5)、または空質リモコン(FY-SSUL1)にて検知データをご確認いただけます。空調機や業務用熱交換気ユニットとの連動運転におすすめです。
LEDブラケット直管15形温白色
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷15形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ436mmのものをご使用ください。調光操作不可。パルックLEDラインランプ840 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)仕様壁面(縦・横向き)・天井面・棚下取付専用、横向きで傾斜天井に取付可能長さ(mm)436幅(mm)37質量(kg)0.4電圧100 V高さ(mm)54タイプ天井直付型・壁直付型・棚下直付型、両面化粧タイプ・拡散タイプ消費電力6.7 W全光束(Lm)810分類デザイン:Casual色温度3500 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.114 Aエネルギー消費効率(Wh/h)120.8 lm/W演色性(Ra)Ra83
LED電球E17広配光プレミア調光
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
天埋換気扇(樹脂)・ルーバー別売
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100
LEDブラケット直管20形温白色
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281台3日以内出荷20形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ580mmのものをご使用ください。調光操作不可。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)仕様壁面(縦・横向き)・天井面・棚下取付専用、横向きで傾斜天井に取付可能長さ(mm)580幅(mm)37質量(kg)0.5電圧100 V高さ(mm)54タイプ天井直付型・壁直付型・棚下直付型、両面化粧タイプ・拡散タイプ消費電力8.8 W全光束(Lm)1060分類デザイン:Casual色温度3500 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.147 Aエネルギー消費効率(Wh/h)120.4 lm/W演色性(Ra)Ra83
iD非常灯20形D230N一般出力
Panasonic(パナソニック)¥39,980~税込¥43,978~1組欠品中材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)732幅(mm)230質量(kg)1.9高さ(mm)53電圧(V)100~242光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDブラケット直管15形電球色
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷15形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ436mmのものをご使用ください。調光操作不可。パルックLEDラインランプ840 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)仕様壁面(縦・横向き)・天井面・棚下取付専用、横向きで傾斜天井に取付可能長さ(mm)436幅(mm)37質量(kg)0.4電圧100 V高さ(mm)54タイプ天井直付型・壁直付型・棚下直付型、両面化粧タイプ・拡散タイプ消費電力6.7 W全光束(Lm)810分類デザイン:Casual色温度2700 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.114 Aエネルギー消費効率(Wh/h)120.8 lm/W演色性(Ra)Ra83
LEDブラケット直管15形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷15形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ436mmのものをご使用ください。調光操作不可。パルックLEDラインランプ840 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)質量(kg)0.6電圧100 V消費電力6.7 W全光束(Lm)810分類デザイン:Casual色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.114 Aエネルギー消費効率(Wh/h)120.8 lm/W演色性(Ra)Ra83
iD電源別置非常灯3200D230RE
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781組3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、非常用照明器具・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LCLE-014●水平天井取付専用●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.7電圧常時100~242V対応・非常時AC/DC100V高さ(mm)73電圧(V)100~242消費電力(W)20.3全光束(Lm)3200光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯、非常時LED点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)157.6RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
iD非常灯2500D230N一般出力RE
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781組3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●配光番号:K0176557●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)3高さ(mm)73電圧(V)100~242消費電力(W)17.4全光束(Lm)2500光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)143.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
iD非常灯5200D230N一般出力
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781組欠品中仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●本体内蔵非常用光源Ra70●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.7高さ(mm)53電圧(V)100~242消費電力(W)33全光束(Lm)5200光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)157.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 非常用照明器具
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷から60日以内出荷常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯 蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能 従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能 電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適 器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能 さまざまな施設で使用可能仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付適合交換電池:FK739タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8光源寿命常時:40000時間LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1071明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)点灯方法本体組込LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し)電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト(非常用) 30分間タイプ 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付・非常時LED一般出力型
Panasonic(パナソニック)¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から32日以内出荷用途水平天井取付専用材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-027エコロジー商品省エネ
iD電源別置非常灯2000D230RE
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781組3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、非常用照明器具・2000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LCLE-014●水平天井取付専用●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.7電圧常時100~242V対応・非常時AC/DC100V高さ(mm)73電圧(V)100~242消費電力(W)13.1全光束(Lm)2000光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯、非常時LED点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)152.6RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
iD電源別置非常灯6900D230RE
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781組3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、非常用照明器具・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LCLE-014●水平天井取付専用●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.7電圧常時100~242V対応・非常時AC/DC100V高さ(mm)73電圧(V)100~242消費電力(W)43.1全光束(Lm)6900光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯、非常時LED点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)160RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら