カテゴリ

  • 電気材料(39)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • エスコ(60)
  • DIJET(ダイジェット工業)(32)
  • スバル(27)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • ネグロス電工(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • スイデン(9)
  • TRUSCO(9)
  • SAMTEC(9)
  • イチネンTASCO(8)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • エレコム(7)
  • ENGINEER(エンジニア)(7)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • CKD(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh-1」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    薄型のダブルコンセント。正面の2ヵ所にキャップを差し込めます。
    適合2P15A125V 2コ用色クールホワイト適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
  • 中間ダクトファン ハイパーファン Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン ハイパーファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    吊金具、防振ゴム付属 リレー内蔵で複数台運転可能
    仕様ハイパーファン、強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)3.0消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)19.0/24.0、(排・弱)14.0/14.5適合パイプ径(Φmm)Φ150換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)340/365、(排・弱)215/205
  • ベース Panasonic(パナソニック)

    ベース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    電源容量20Aコンセント回路。必要な長さに切断して使用します。
    仕様固定Ⅱ型2P20A125V E付色クールホワイト適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
  • エンドキャップ Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    プラスコンベースの端末を閉そくする場合に使用します。
    色クールホワイト適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
  • フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    プラスコンベースの端末から電源を供給する場合に使用します。
  • 集電子 Panasonic(パナソニック)

    集電子

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    JIS-C-8366に適合
    定格電流(A)20
  • ジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    JIS-C-8366に適合
    定格電流(A)20
  • 集電アーム 100A Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 100A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様トリロール用集電アーム、300A用トラスコ品番836-0737
  • ブレーカ付ターミナルプラグ・2Pタイプ Panasonic(パナソニック)

    ブレーカ付ターミナルプラグ・2Pタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    上段3P回路用の2P型ターミナルプラグです。形態により、I型・Ⅱ型・Ⅲ型の3タイプがあります。
    質量(kg)0.9色クリームグレイブレーカN-BAK-50K型内蔵
  • 集電アーム タンデム型 角棒用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム タンデム型 角棒用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
    トラスコ品番835-6280質量(g)230種類タンデム型(角棒用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ3 0880
  • 集電アーム 30A Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 30A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)600定格電流(A)30
  • シースカッター(トロリール用) Panasonic(パナソニック)

    シースカッター(トロリール用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)285適合電流(A)60・150・200
  • 集電アーム タンデム型 60A 角棒用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム タンデム型 60A 角棒用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    仕様トリロールHS用集電アーム(タンデム型、角棒用)トラスコ品番835-6326
  • 集電アーム シングル型サドルなし 30A Panasonic(パナソニック)

    集電アーム シングル型サドルなし 30A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)1P600定格電流(A)30リード線長さ(mm)300
  • 集電アーム シングル型 30A 角棒用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム シングル型 30A 角棒用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)1P600定格電流(A)30リード線長さ(mm)300
  • シースカッター Panasonic(パナソニック)

    シースカッター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    トロリールHS本体の絶縁シースを片手で簡単に切断できる省力工具です。
    トラスコ品番835-6287適合機種DH5801、DH5801L全長(mm)290質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ3 0880
  • 集電アーム シングル型 サドルなし Panasonic(パナソニック)

    集電アーム シングル型 サドルなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
    種類シングル型(サドルなし)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
  • ジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    本体相互の接続に使用します。温度変化による本体の伸縮を吸収します。固定ねじは付いていません。
  • 集電ブロック Panasonic(パナソニック)

    集電ブロック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
    用途屋内用仕様(接触圧力)3.92N定格電圧(V)AC300耐電圧1600V 1分間定格電流(A)5温度上昇55度以下速度(集電)0.5m/分~10m/分絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)寿命3000km周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)-10~40
  • 集電ブロック Panasonic(パナソニック)

    集電ブロック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電氏と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換の頻度が少なくて済みますので保守点々もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」を採用。感電事故や短絡を防ぎます。
    種別集電ブロック定格電圧(V)AC300温度上昇55℃以下寿命3000km使用環境温度(℃)-10~40使用環境湿度(%)85以下絶縁抵抗100MΩ 20℃(DC500Vメガ)速度(m/min)集電速度:0.5~10耐電圧(V)1600 1分間
  • 導体クリーナー Panasonic(パナソニック)

    導体クリーナー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    定格1P
  • ハンガー(耐震補強金具付) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー(耐震補強金具付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ファクトライン100・60本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。
    用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番819-5811材質ステンレス製質量(kg)0.03
  • 集電アーム タンデム型 60A 平板用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム タンデム型 60A 平板用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)1P600定格電流(A)30×2リード線長さ(mm)300
  • 集電アーム タンデム型 平板用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム タンデム型 平板用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
    種類タンデム型(平板用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)300
  • センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)

    センターフィードインジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定格電流(A)20
  • モータブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    モータブレーカ付ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上段3P回路用のターミナルプラグです。
    用途ファクトライン100・60共通質量(kg)0.94色クリームグレイ定格3P 200V・E付ブレーカBBW-30CM型内蔵
  • 平形接続端子付集電アーム Panasonic(パナソニック)

    平形接続端子付集電アーム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • 集電アーム(平型接続端子付)サドルなし Panasonic(パナソニック)

    集電アーム(平型接続端子付)サドルなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)1P600定格電流(A)20リード線長さ(mm)300
  • 導体クリーナー Panasonic(パナソニック)

    導体クリーナー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
    トロリールHS本体導体面の清掃に使用します。ナイロン製のブラシです。
    長さ(mm)150高さ(mm)80種類シングル型(角棒用)
  • 集電アーム シングル型 角棒用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム シングル型 角棒用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
    種類シングル型(角棒用)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
  • ハンガー(耐震補強金具) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー(耐震補強金具)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ファクトライン30を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。
    トラスコ品番818-5390材質ステンレス製質量(kg)0.03
  • ジョイナ L (フィードイン端子付) Panasonic(パナソニック)

    ジョイナ L (フィードイン端子付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
  • 集電アーム(平型接続端子)シングル角棒用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム(平型接続端子)シングル角棒用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)1P600定格電流(A)20リード線長さ(mm)300
  • ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35色クリームグレイ種類モータブレーカ付ターミナルプラグ定格3P200V・E付ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
  • 保護装置 CP付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    保護装置 CP付ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    6日以内出荷
    材質ボディA/B:ABS樹脂色クリームグレー定格3P 15A 250V・E付入数(個)1
  • センターフィードインジョイナ CE Panasonic(パナソニック)

    センターフィードインジョイナ CE

    Panasonic(パナソニック)
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    色ブラック定格4P 600V 90A材料ナイロン入数(個)1
  • ハイトロリール(張力タイプ)用 集電子 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)用 集電子

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    ハイトロリール<張力タイプ> 用の部材です。
    適合60A・90A・150A・200A用種別ハイトロリール<張力タイプ>用部材種類集電子(交換部品)
  • ハイトロリールHS(非張力タイプ)用 センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリールHS(非張力タイプ)用 センターフィードインジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    ハイトロリールHS用の部材です。
    種別ハイトロリールHS<非張力タイプ> 部材備考UL規格未取得タイプケーブル横出し種類センターフィードインジョイナ
  • ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    6日以内出荷
    用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35色クリームグレイ種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)