カテゴリ

  • 電気材料(118)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(180)
  • YAMAHA(ヤマハ)(87)
  • エスコ(78)
  • SAMTEC(61)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(36)
  • 貝印(33)
  • エレコム(28)
  • イトーキ(24)
  • CKD(22)
  • 修理(22)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • OHNO(大野ゴム工業)(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(15)
  • スバル(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • マルヤス電業(11)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh-2」の検索結果

119件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
    用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800色プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
  • 抜け止めコンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)

    抜け止めコンセントプラグ(アース付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V抜け止め。トラスコ品番818-5353質量(kg)0.04色クリームグレイ
  • 抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    抜け止めコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
    用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A125V抜け止めトラスコ品番818-5434質量(kg)0.07適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
  • 抜止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    抜止めコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
    用途ファクトライン30専用仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05色クリームグレイ適合規格(PS)E
  • ターミナルプラグA Panasonic(パナソニック)

    ターミナルプラグA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    上段3P回路用のターミナルプラグです。
    用途ファクトライン100・60共通色クリームグレイ
  • ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
    質量(kg)0.04色ホワイト
  • 抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    抜け止めコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様2P15A125Vトラスコ品番818-5352質量(kg)0.04色クリームグレイ
  • ターミナルプラグB Panasonic(パナソニック)

    ターミナルプラグB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    下段の2P回路用ターミナルプラグです。
    用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A300V・E付トラスコ品番818-5433質量(kg)0.08色クリームグレイ適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
  • ファクトライン30用 ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    当日出荷
    動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
    用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08色クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E
  • コードフック Panasonic(パナソニック)

    コードフック

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    コンセントプラグに差し込んだコードがたれ下がったり抜けたりするのを防ぎます。
    用途ファクトライン100・60・30共通トラスコ品番818-5392材質ポリカーボネ-ト質量(kg)0.03色クリームグレイ
  • エンドキャップ Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    色クリームグレイ材質(本体)ABS樹脂
  • 吊りフック Panasonic(パナソニック)

    吊りフック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    用途ファクトライン20から作業標準書や工程表などを吊り下げる場合に使用します。トラスコ品番818-5362質量(kg)0.01色クリームグレイ
  • リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60 Panasonic(パナソニック)

    リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
    用途ファクトライン100・60共通全長(mm)約800~1800定格接地2P15A125V
  • コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    下段の2P回路用コンセントプラグです。(100V専用)
    仕様2P15A125V適合ファクトライン100・60共用トラスコ品番818-5435質量(kg)0.07色クリームグレイタイプ-適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
  • 引掛コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    引掛コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)
    仕様3P20A250Vトラスコ品番818-5382質量(kg)0.27色クリームグレイ適合規格(PS)E
  • ファクトライン20本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
    用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
  • フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
    色クリームグレイ
  • ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーカ付
  • ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ファクトライン30本体の接続に使用します。
    仕様4P30A300V・E付トラスコ品番818-5371質量(kg)0.08色クリームグレイ適合規格(PS)E
  • ポスタークリップ Panasonic(パナソニック)

    ポスタークリップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    作業標準書や工程表がはさみ込めます。
    トラスコ品番818-5363質量(kg)0.2色クリームグレイ
  • ファクトライン30ダクトカバー(ファクトライン200・100・60・30共通) Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30ダクトカバー(ファクトライン200・100・60・30共通)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-5367長さ(mm)1000質量(g)60
  • 抜け止めダブルコンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)

    抜け止めダブルコンセントプラグ(アース付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    欠品中
    用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V抜け止め・2コ用。トラスコ品番818-5354質量(kg)0.1色クリームグレイ
  • コンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)

    コンセントプラグ(アース付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V。トラスコ品番818-5351質量(kg)0.04色クリームグレイ
  • ハンガー(ボルトなし) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー(ボルトなし)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。
    トラスコ品番818-5361材質ステンレス製質量(kg)0.03
  • ファクトライン100・60用 ジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン100・60用 ジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
    仕様2P20A250V・E付トラスコ品番819-5810質量(kg)0.1色クリームグレイ適合規格(PS)E
  • 蛍光灯プラグ Panasonic(パナソニック)

    蛍光灯プラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    下段の2P回路に蛍光灯を直付けする場合に使用します。プラグとクランプで1セットになっています。
    用途ファクトライン100・60共通仕様2P6A250V・E付トラスコ品番818-5436質量(kg)0.16適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
  • ターミナルプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)

    ターミナルプラグ(アース付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    JIS-C-8366に適合
  • ハンガー (ボルト無し) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー (ボルト無し)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(r=200)では不足する場合に使用します。
    質量(kg)0.03
  • コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。S型は下段の導体から取り出すタイプです。
    仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5379質量(kg)0.05色クリームグレイタイプL型適合規格(PS)EJIS規格-
  • 天井直付ハンガー Panasonic(パナソニック)

    天井直付ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    本体を天井面に直付けする場合に使用します。
    用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番818-5408材質ステンレス製質量(kg)0.03
  • コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。
    仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5378質量(kg)0.05色クリームグレイタイプS型適合規格(PS)EJIS規格-
  • フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    JIS-C-8366に適合
    定格電流(A)20
  • エンドキャップ ホワイト Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    ファクトライン本体の端末を閉そくする場合に使 用します。
    質量(kg)0.006色ホワイト
  • 照明器具用プラグ Panasonic(パナソニック)

    照明器具用プラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-5958質量(g)130極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • ハンガー (ボルト無し) ホワイト Panasonic(パナソニック)

    ハンガー (ボルト無し) ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ハンガーの吊りボルトM8(l=200)では不足する場合に使用します。M10ボルト、3/8ボルトにも取り付けできます。 ハンガーはステンレス製、ハンガー押えは樹脂製。
    質量(kg)0.03色ホワイト
  • ファクトライン60 本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン60 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌日出荷
    上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。
    長さ(mm)3000質量(kg)9.1定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
  • ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
    用途ファクトライン30専用全長(mm)約800~1800質量(kg)0.73色(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト適合規格(PS)E
  • ジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    JIS-C-8366に適合
    定格電流(A)20
  • ファクトライン100 本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン100 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌日出荷
    上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。
    定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
  • ファクトライン30接続部補強金具 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30接続部補強金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-5395長さ(mm)150質量(g)360