カテゴリ

  • 電気材料(20)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 貝印(15)
  • BEST(ベスト)[金物](4)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • 利休信楽(3)
  • イワタツール(2)
  • SMC(2)
  • 協育歯車(2)
  • 京セラ(2)
  • 東日製作所(2)
  • スバル(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • イスカル(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • TRUSCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh-27」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抜止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    抜止めコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
    用途ファクトライン30専用クリームグレイ仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05適合規格(PS)E
  • ファクトライン30用 ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
    用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E
  • コードフック Panasonic(パナソニック)

    コードフック

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    コンセントプラグに差し込んだコードがたれ下がったり抜けたりするのを防ぎます。
    用途ファクトライン100・60・30共通トラスコ品番818-5392材質ポリカーボネ-ト質量(kg)0.03クリームグレイ
  • エンドキャップ Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂クリームグレイ
  • フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
    クリームグレイ
  • 引掛コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    引掛コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)
    クリームグレイ仕様3P20A250Vトラスコ品番818-5382質量(kg)0.27適合規格(PS)E
  • ファクトライン30ダクトカバー(ファクトライン200・100・60・30共通) Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30ダクトカバー(ファクトライン200・100・60・30共通)

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-5367長さ(mm)1000質量(g)60
  • ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ファクトライン30本体の接続に使用します。
    仕様4P30A300V・E付トラスコ品番818-5371質量(kg)0.08クリームグレイ適合規格(PS)E
  • コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。
    クリームグレイ仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5378質量(kg)0.05タイプS型適合規格(PS)EJIS規格-
  • ハンガー (ボルト無し) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー (ボルト無し)

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(r=200)では不足する場合に使用します。
    質量(kg)0.03
  • コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。S型は下段の導体から取り出すタイプです。
    クリームグレイ仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5379質量(kg)0.05タイプL型適合規格(PS)EJIS規格-
  • ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
    用途ファクトライン30専用(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト全長(mm)約800~1800質量(kg)0.73適合規格(PS)E
  • ファクトライン30接続部補強金具 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30接続部補強金具

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-5395長さ(mm)150質量(g)360
  • ファクトライン30用 蛍光灯プラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 蛍光灯プラグ

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。
    用途ファクトライン30専用仕様2P6A300V・E付質量(kg)0.05適合規格(PS)Eリード線長さ(mm)480リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1
  • ファクトライン30耐震補強金具 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30耐震補強金具

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-5391質量(g)10
  • パイプ吊りハンガー Panasonic(パナソニック)

    パイプ吊りハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷
    ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
    トラスコ品番818-5388質量(kg)0.31クリームグレイ適合規格(PS)E
  • センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。
    仕様4P3A300V・E付トラスコ品番818-5369質量(kg)0.24適合規格(PS)E
  • ファクトライン30本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30本体

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    内部に4本の導体が収納されており、単相・3相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。
    クリームグレイ仕様4P30A300V・E付適合規格(PS)E
  • 保護装置 CP付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    保護装置 CP付ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    材質ボディA/B:ABS樹脂クリームグレー定格3P 15A 250V・E付入数(個)1
  • ハンガー(耐震補強金具) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー(耐震補強金具)

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ファクトライン30を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。
    トラスコ品番818-5390材質ステンレス製質量(kg)0.03
ライティングレールカテゴリ