絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- イトーキ(135)
- SAMTEC(115)
- SMC(107)
- エスコ(94)
- ホンダ(76)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- KITO(キトー)(36)
- DIJET(ダイジェット工業)(32)
- エレコム(27)
- スバル(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(26)
- Optibelt(26)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- ナイキ(21)
- SOURIAU(17)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
- 修理(12)
- メディアカバーマーケット(11)
- ブランドをもっと見る
「dh1」の検索結果

ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷薄型のダブルコンセント。正面の2ヵ所にキャップを差し込めます。適合2P15A125V 2コ用色クールホワイト適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
中間ダクトファン ハイパーファン
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷吊金具、防振ゴム付属 リレー内蔵で複数台運転可能仕様ハイパーファン、強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)3.0消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)19.0/24.0、(排・弱)14.0/14.5適合パイプ径(Φmm)Φ150換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)340/365、(排・弱)215/205
ベース
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から6日以内出荷電源容量20Aコンセント回路。必要な長さに切断して使用します。仕様固定Ⅱ型2P20A125V E付色クールホワイト適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
ブレーカ付ターミナルプラグ・2Pタイプ
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から6日以内出荷上段3P回路用の2P型ターミナルプラグです。形態により、I型・Ⅱ型・Ⅲ型の3タイプがあります。質量(kg)0.9色クリームグレイブレーカN-BAK-50K型内蔵
漏電ブレーカ付ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷上段3P回路用で感度電流・容量別に2タイプあります。用途ファクトライン100・60共通質量(kg)0.94色クリームグレイブレーカBKW-50S型内蔵
集電アーム タンデム型 角棒用
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。トラスコ品番835-6280質量(g)230種類タンデム型(角棒用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ3 0880
集電ブロック
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。用途屋内用仕様(接触圧力)3.92N定格電圧(V)AC300耐電圧1600V 1分間定格電流(A)5温度上昇55度以下速度(集電)0.5m/分~10m/分絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)寿命3000km周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)-10~40
シースカッター
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷トロリールHS本体の絶縁シースを片手で簡単に切断できる省力工具です。トラスコ品番835-6287適合機種DH5801、DH5801L全長(mm)290質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ3 0880
集電アーム シングル型 サドルなし
Panasonic(パナソニック)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。種類シングル型(サドルなし)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
ハンガー(耐震補強金具付)
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ファクトライン100・60本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番819-5811材質ステンレス製質量(kg)0.03
集電アーム タンデム型 平板用
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。種類タンデム型(平板用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)300
集電ブロック
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電氏と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換の頻度が少なくて済みますので保守点々もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」を採用。感電事故や短絡を防ぎます。種別集電ブロック定格電圧(V)AC300温度上昇55℃以下寿命3000km使用環境温度(℃)-10~40使用環境湿度(%)85以下絶縁抵抗100MΩ 20℃(DC500Vメガ)速度(m/min)集電速度:0.5~10耐電圧(V)1600 1分間
モータブレーカ付ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から3日以内出荷上段3P回路用のターミナルプラグです。用途ファクトライン100・60共通質量(kg)0.94色クリームグレイ定格3P 200V・E付ブレーカBBW-30CM型内蔵
導体クリーナー
Panasonic(パナソニック)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷トロリールHS本体導体面の清掃に使用します。ナイロン製のブラシです。長さ(mm)150高さ(mm)80種類シングル型(角棒用)
集電アーム シングル型 角棒用
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。種類シングル型(角棒用)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
ハンガー(耐震補強金具)
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ファクトライン30を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。トラスコ品番818-5390材質ステンレス製質量(kg)0.03