カテゴリ
- 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BEST(ベスト)[金物](36)
- MIYOSHI(小西製作所)(28)
- 協育歯車(18)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- ENGINEER(エンジニア)(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- サンユーテック(8)
- ミルウォーキーツール(8)
- 貝印(6)
- 椿本チエイン(6)
- 渡辺電機工業(6)
- OSG(オーエスジー)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- スバル(4)
- 青木精密工業(3)
- イスカル(3)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
「dh25」の検索結果

ファクトライン200本体
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。色クリームグレイ定格3P200A300V・E付
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。付属品圧着端子(100-8S)3個仕様3P200A300V・E付質量(kg)3.8適合ノックアウト径(Φmm)(側面)65・77
ファクトライン200用 ジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。用途ファクトライン200質量(kg)0.12色クリームグレイ
漏電ブレーカ付プラグ
Panasonic(パナソニック)¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷から62日以内出荷材質ボディA/B:ABS樹脂色クリームグレー適合電線(mm2)3.5~5.5入数(個)1
ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35色クリームグレイ種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から62日以内出荷用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35色クリームグレイ種類モータブレーカ付ターミナルプラグ定格3P200V・E付ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
モータブレーカ付プラグ
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から62日以内出荷材質ボディA/B:ABS樹脂色クリームグレー定格3P 200V・E付適合電線(mm2)3.5~5.5入数(個)1
ファクトライン200用 補助本体
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781本62日以内出荷ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)用途ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。種別ファクトライン200長さ(mm)1000質量(kg)4.8色クリームグレイ種類補助本体定格3P200A300V・E付