カテゴリ

  • 電気材料(20)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh5240s」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集電アーム 30A Panasonic(パナソニック)集電アーム 30APanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
定格電圧(V)600定格電流(A)30
ステンレス製集電アーム 30A Panasonic(パナソニック)ステンレス製集電アーム 30APanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
46日以内出荷
集電アーム 100A Panasonic(パナソニック)集電アーム 100APanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様トリロール用集電アーム、300A用トラスコ品番836-0737
集電アーム タンデム型 60A 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 60A 角棒用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様トリロールHS用集電アーム(タンデム型、角棒用)トラスコ品番835-6326
集電子 Panasonic(パナソニック)集電子Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
集電アーム用集電ヘッドホルダ (交換部品)30A用 Panasonic(パナソニック)集電アーム用集電ヘッドホルダ (交換部品)30A用Panasonic(パナソニック)
649税込714
1個
4日以内出荷
集電アーム 5P30A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 5P30A600VPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)5P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500
集電子 Panasonic(パナソニック)集電子Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
交換部品です。
集電アームセンタリング付 30A Panasonic(パナソニック)集電アームセンタリング付 30APanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
導体クリーナー(アーム付) Panasonic(パナソニック)導体クリーナー(アーム付)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
集電アーム タンデム型 平板用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 平板用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類タンデム型(平板用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)300
集電アーム 3P30A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P30A600VPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
欠品中
定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
集電アーム 60A Panasonic(パナソニック)集電アーム 60APanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
標準トロリー Panasonic(パナソニック)標準トロリーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
トロリール60A本体 Panasonic(パナソニック)トロリール60A本体Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用オレンジ(危険色)定格AC600V 60A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
集電アーム 3P60A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P60A600VPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
定格電圧(V)600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
集電アーム 4P60A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 4P60A600VPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)4P・600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
集電アーム 60A SUS Panasonic(パナソニック)集電アーム 60A SUSPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
46日以内出荷
集電アーム 3P100A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P100A600VPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)3P・600定格電流(A)100リード線長さ(mm)500
集電アーム 4P30A600V Panasonic(パナソニック)集電アーム 4P30A600VPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)4P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-58
ライティングレールカテゴリ