カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dhd1143」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ(300W) Panasonic(パナソニック)

    ACアダプタ(300W)

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    32日以内出荷
    質量(g)約 1500 (電源コード(約150 を除く)外形寸法(mm)220 × 100 × 49消費電力(W)0.5(無負荷時)出力DC 24 V 12.5 A適合規格電気用品安全法(特定電気用品)入力AC 100 V ~ AC 240 V 4.0A(50/60 Hz)絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
ケーブル収納・配線カテゴリ