カテゴリ
- 電気材料(15)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- TDT(田野井)(1)
- TRUSCO(1)
- ユーボン(1)
「dhm-22」の検索結果
特価

リーラーコンセントプラグE付抜止
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
OSライン ダブル本体
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷OSラインダブル本体は4本の導体を上段・下段に分けて内蔵。上下を使い分けることで、用途に応じてさまざまなシーンに対応します。 [HD-PLC]対応 PLCプラグを使用すれば、情報ラインとしても利用可能。防犯カメラの取り付けがLAN工事不要で行えます。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。仕様2P20A×2回路125V E付
パイプ吊りハンガー
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷OSライン本体をパイプ吊りする場合に使用します。 ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。 パイプはフランジ側で切断できます。
OSラインダブル ベース照明用プラグS型
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
OSラインダブル ベース照明用プラグL型
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
OSライン ハンガー ボルト無
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷オフィス・店舗用配線ダクト OSライン。M8、M10、W3/8ボルトで固定可能です。用途OSラインダブルの本体をスケルトン天井のボルトに固定したり、Eハンガー、レースウェイに固定する際に使用します。種別OSライン ハンガー(ボルト無)