カテゴリ

  • 空調・電設資材(46)
  • 制御機器(7)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(24)
  • C’ultiva(カルティバ)(109)
  • アソー(63)
  • エスコ(52)
  • TRUSCO(41)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(36)
  • (36)
  • ODELIC(オーデリック)(33)
  • アサヒペン(32)
  • カーボーイ(30)
  • 岩田製作所(28)
  • SHIMANO(シマノ)(27)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • 中村製紙所(22)
  • 大阪継手バルブ(21)
  • CIO(20)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(20)
  • エーワン[ラベル](18)
  • 小澤物産(OZC)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「diga」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
LDL40X2富士型 Panasonic(パナソニック)LDL40X2富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
欠品中
ランプ別売り
適合(ガード)FK42533質量(kg)2.5材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69器具・セット器具のみ色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)5040調光の可否×子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950
直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
電圧(V)100~242材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×
基板実装耐サージ型 汎用リレー JWシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装耐サージ型 汎用リレー JWシリーズPanasonic(パナソニック)
489税込538
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト Dスタイル 富士型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト Dスタイル 富士型 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
翌日出荷から90日以内出荷
一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のリニューアル専用器具本体です。蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設計で施工をスピーディに行うことができます。既設の吊りボルトがそのまま利用できるから、ボルト処理にかかる時間を大幅に削減できます。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【ガード(別売)】FK42533、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.8取付天井直付型40高さ(mm)70備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプリニューアル用 Dスタイル 富士型 W230電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体鋼板(白色粉体塗装)光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応
LDL20X1富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL20X1富士型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
欠品中
ランプ別売り
適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、(ガード)FK21534 (鋼材)質量(kg)1.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNFW21001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
基板実装耐サージ型 高容量 汎用リレー STシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装耐サージ型 高容量 汎用リレー STシリーズPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
表面実装耐サージ型 厚膜 固定抵抗器 ERJPAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装耐サージ型 厚膜 固定抵抗器 ERJPAシリーズPanasonic(パナソニック)
589税込648
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
コの字型 マイクロ光電センサ CNシリーズ Panasonic(パナソニック)コの字型 マイクロ光電センサ CNシリーズPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.7取付天井直付型高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ)グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83器具・セットセット品トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
仕様天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型>適合【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)質量(kg)1.6消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242全光束(Lm)1880光源LDL20×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×69色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)94光源寿命40000時間(光束維持率85%)適合ランプ直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K演色指数(Ra)84商品タイプ器具本体のみ
LDL40X1富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL40X1富士型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
グリーン購入法適合
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 プルスイッチタイプ Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 プルスイッチタイプPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様ランプ別売材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1250幅(mm)200質量(kg)2.6高さ(mm)69定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000(光束維持率85%)電源ユニット内蔵
LDL40X2富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL40X2富士型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
グリーン購入法適合
LDL40X1富士型連続調光タイプ Panasonic(パナソニック)LDL40X1富士型連続調光タイプPanasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様ランプ別売材質【本体・反射板】亜鉛鋼板質量(kg)2取付方式天井直付消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)126色(本体)クロムフリー演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2520電球の種類LED色(反射板)電源ユニット内蔵
LDL40X1富士型プルスイッチ付連調 Panasonic(パナソニック)LDL40X1富士型プルスイッチ付連調Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK41534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)質量(kg)2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88器具・セット器具のみ安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)子品番【器具】NNF41056J LT9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.7高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型備考800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
LDL110X2 富士型 Panasonic(パナソニック)LDL110X2 富士型Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LDL40X1富士型プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)LDL40X1富士型プルスイッチ付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534質量(kg)2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)126光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)2520子品番【器具】NNF41056J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
LDL40×1富士型シンプルセルコン Panasonic(パナソニック)LDL40×1富士型シンプルセルコンPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様ランプ別売材質【本体・反射板】亜鉛鋼板質量(kg)2消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242全光束(Lm)2520センサーひと(熱線)センサ付ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88安定器定格出力型(ひとセンサ対応式(シンプルセルコン))エネルギー消費効率(Lm/W)126色(本体)クロムフリー演色指数(Ra)80色(反射板)電源ユニット内蔵
LDL40×1非常灯富士型2500 Panasonic(パナソニック)LDL40×1非常灯富士型2500Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
ランプ同梱
電圧(V)100~242消費電力(W)26仕様点検スイッチ付・充電モニタ(緑)付・ランプ同梱材質【本体・反射板】亜鉛鋼板質量(kg)2.8【本体】クロムフリー、【反射板】白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×120×92全光束(Lm)2430適合品番【交換電池】FK748、【ガード】FK41534光源非常時LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時LDL40S・N/19/25-K点灯ランプLDL40S・N/19/25-K色温度(K)5000安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)93.4蓄電池タイプニッケル水素蓄電池LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)84非常灯評定番号LALD-005調光の可否不可電源ユニット内蔵
LDL40X2非常灯富士型防水2500 Panasonic(パナソニック)LDL40X2非常灯富士型防水2500Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用長さ(mm)1250幅(mm)200材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)4.4高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)45色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯エネルギー消費効率(Lm/W)107.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)4850
LDL20X1非常灯富士型防水1200 Panasonic(パナソニック)LDL20X1非常灯富士型防水1200Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、型式認定番号:3AE-1060、非常灯評定番号:LALD-007、交換電池:FK843、水平天井取付専用長さ(mm)641幅(mm)200材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)3.6高さ(mm)122電圧(V)100~242消費電力(W)16色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時・LDL20S・N/11/12-K点灯エネルギー消費効率(Lm/W)58.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)940
F2表示ランプ(リレー動作表示型)白 Panasonic(パナソニック)F2表示ランプ(リレー動作表示型)白Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
仕様リレー動作表示型カバー:ミルキーホワイト,ネームカバー:透明
F2表示ランプ(リレー動作表示型)赤 Panasonic(パナソニック)F2表示ランプ(リレー動作表示型)赤Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
仕様リレー動作表示型カバー:ミルキーホワイト,ネームカバー:赤(透明)
LDL40X1非常灯富士型防水2500 Panasonic(パナソニック)LDL40X1非常灯富士型防水2500Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK41554(ステンレス)、適合ガード:FK41534(鋼材)、水平天井取付専用長さ(mm)1250幅(mm)120材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)3.7高さ(mm)114電圧(V)100~242消費電力(W)26色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K点灯エネルギー消費効率(Lm/W)94.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)2450
LDL40×2灯用 富士型器具 器具のみ Panasonic(パナソニック)LDL40×2灯用 富士型器具 器具のみPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
欠品中
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合FK42533(ガード)材質本体:鋼板(クロムフリー)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプLDL40×2灯用消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242器具・セット器具のみ光束(Lm)5040調光の可否×
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
仕様ランプ別売適合ガード:FK42533材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1250定格電圧(V)AC100~242器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000(光束維持率85%)調光の可否電源ユニット内蔵
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230取付天井直付型高さ(mm)70電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
LDL40X1富士型 Panasonic(パナソニック)LDL40X1富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
欠品中
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534質量(kg)2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)126光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)2520子品番【器具】NNF41038J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
LDL20X1富士型 Panasonic(パナソニック)LDL20X1富士型Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK21534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)質量(kg)1.2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNF21000C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL20X2富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL20X2富士型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)質量(kg)2.4材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)子品番【器具】NNFW22001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL40X2非常灯富士型防水3800 Panasonic(パナソニック)LDL40X2非常灯富士型防水3800Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1個
欠品中
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用長さ(mm)1250幅(mm)200材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)4.8高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)66色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900Lm)、常時・LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)7370
LDL110X1 富士型 Panasonic(パナソニック)LDL110X1 富士型Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LDL40X2富士型シンプルセルコン Panasonic(パナソニック)LDL40X2富士型シンプルセルコンPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
欠品中
LDL40X2富士型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL40X2富士型防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合
LDL40X1富士型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL40X1富士型防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合