カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ジャパックス(1)
- 信和自動車工業(1)
「dk88」の検索結果

天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8)
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1セット4日以内出荷から5日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.05/0.03(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)3.6/1.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)75/50
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDK8)
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷から5日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.06(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)6.8/4.2材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)100/75