カテゴリ

  • 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(4)
  • マイコール(3)
  • リーベックス(2)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
  • アルインコ(1)
  • オーム電機(1)
  • アイホン(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • エコー総合企画(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dkpn01」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
    用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用付属品ネームシール1枚仕様発信器使用台数/最大30台までトラスコ品番836-2043質量(g)約420消費電力(W)4定格電圧(V)AC100使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)使用周囲温度(℃)0~+40電源タイプ電源コード式音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
  • 接点出力受信器 Panasonic(パナソニック)

    接点出力受信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
    仕様送信器・発信器使用台数/30台質量(g)約500消費電力(W)6以下(AC100V時)定格電圧(V)AC100、DC12出力点数1出力消費電流(mA)130以下(DC12V時)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
  • 小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2048質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-16防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
玄関まわりカテゴリ