カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3,056)
- 介護用品(21)
- カー用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 住設機器(5)
- 家電(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(5)
- 防災用品(4)
- 制御機器(3)
- 日用品(3)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(301)
- Festo(266)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(211)
- MAZDA(マツダ)(394)
- RS PRO(411)
- SMC(3,434)
- イトーキ(523)
- エスコ(230)
- トヨタ(351)
- ニッサン(234)
- ホンダ(13,053)
- ミツビシ(473)
- メディアカバーマーケット(346)
- 三菱ふそう(2,444)
- 三菱電機(212)
- 協和精工(284)
- 視覚デザイン研究所(378)
- 貝印(189)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,216)
グリーン購入法適合(2,097)

LED電球DL
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷色白径(Φmm)200電圧(V)100直下近接限度(cm)10埋込穴(Φmm)200材質(反射板)鋼板(ホワイトつや消し仕上)枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
LED電球軒下DL
Panasonic(パナソニック)¥6,098税込¥6,7081個欠品中明るく、省エネ、長寿命なLED電球を搭載。直下の明るさ白熱電球60形相当。約40,000時間の長寿命。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。質量(kg)0.5色白径(Φmm)150電圧(V)100構造防雨型光源色電球色直下近接限度(cm)10埋込穴(Φmm)150・パネル付型埋込高(mm)148器具相当白熱電球60形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDソケッタブルDL
Panasonic(パナソニック)¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。電圧(V)100~242遮光度15度直下近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ・長寿命
DL 拡散タイプ
Panasonic(パナソニック)¥36,980~税込¥40,678~1セット3日以内出荷から32日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100取付面位置天井埋込型調光の可否可配光タイプ拡散タイプ
角型DL □150
Panasonic(パナソニック)¥9,298~税込¥10,228~1セット3日以内出荷拡散タイプ用途屋内用電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
LED電球DL 40-100形相当
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。質量(kg)0.5径(Φmm)125電圧(V)100直下近接限度(cm)50埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)159器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球DL 40-60形相当
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。質量(kg)0.4色黒径(Φmm)100電圧(V)100直下近接限度(cm)50適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)138器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
軒下ソケッタブルDL Φ150
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷仕様落下防止ワイヤー付天井埋込型【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W (別売)材質【本体】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(透明つや消し)質量(kg)1.1電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLEDソケッタブル別売埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ・長寿命
ソフトL DL35K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ダウンライト。SmartArchi (スマートアーキ) 。人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。反射板上部から天井まで輝度が滑らかにつながります。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案するスペシャル商品です。取付方式埋込型電圧(V)100~242色温度(K)3500遮光度30度光源寿命40000時間 (光束維持率85%)配光角度(°)75直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散タイプ
携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタ仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分色ピンク容量(mL)130電源アルカリ乾電池付(単4×2個)本体質量(g)230(電池込み)アズワン品番63-1282-16収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380
LEDソケッタブルDL 深型
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。質量(kg)0.8電圧(V)100~242遮光度30度直下近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ・長寿命
携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタ仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分色ブラック容量(mL)130電源アルカリ乾電池付(単4×2個)本体質量(g)230(電池込み)アズワン品番63-1282-15収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380
角型DL □150 調光
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1セット3日以内出荷拡散タイプ用途屋内用質量(g)0.9電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
和風角型DL150形□150
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷拡散タイプ用途屋内用セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK16001NRY9組合せ質量(g)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】12.9平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.131、(200V時)0.068、(242V時)0.058周囲温度(℃)-10~+35光束(Lm)1590RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
傾斜天井DL550形Φ150
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781セット3日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.8電圧(V)100~242消費電力(W)42.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)118.1光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)5010トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)188子品番【本体】NDN64602A【電源ユニット】NNK55001N RY9エコロジー商品省エネ
和風角型DL □150 調光
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷拡散タイプ用途屋内用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
傾斜天井DL60形Φ150
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281セット3日以内出荷仕様天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008 (別売)拡散タイプ斜天井用取付可能天井傾斜角度10度~30度材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)4.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)102エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球DL 25・40形相当
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。質量(kg)0.4タイプ浅型タイプ径(Φmm)85電圧(V)100遮光度30度直下近接限度(cm)10埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)134器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球50形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当/白熱電球25形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
DL150形Φ150拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298~税込¥9,128~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
角型DL □150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット3日以内出荷拡散タイプ用途屋内用質量(g)0.9電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
軒下DL550形 Φ150 広角
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット3日以内出荷天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明)質量(kg)1.5電圧(V)100~242消費電力(W)42.4光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)□150調光率(%)5~100埋込高(mm)143エコロジー商品省エネ
DL枠ユニットΦ100 S.A
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581台3日以内出荷Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕材質【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)色白・銀鏡面埋込穴(Φmm)100
LED客席DL200形広角30K
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力15.5 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度3000 K光束(Lm)器具:1800エネルギー消費効率(Wh/h)116.1 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL150形拡散30K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力12.4 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度3000 K光束(Lm)器具:1485エネルギー消費効率(Wh/h)119.7 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
LED客席DL150形広角30K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷仕様天井埋込型、Φ埋込穴100、浅型10H・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、埋込型、天井面取付専用、調光範囲(0~100%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧100~242 V品番別売適合:【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、【適合調光装置(別売)】調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345、【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z、埋込穴Φ150用NNN80003Z消費電力12.4 W光源LED(電球色)時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)色温度3000 K光束(Lm)器具:1475エネルギー消費効率(Wh/h)118.9 lm/WRoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100 mm埋込高(mm)80
DL350形Φ250拡散4000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDN48906S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL1000形 Φ250 広角 5000K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.9光束(Lm)10315配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN98900S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
DL1000形 Φ200 拡散 4000K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.6光束(Lm)10225配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)146調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98806S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
DL750形 Φ150 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)56.6角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.4光束(Lm)8175配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN88605W【電源ユニット】NNK75002NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ150 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)56.6角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.4光束(Lm)8120配光角度(°)70演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN88605S【電源ユニット】NNK75002NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ150 広角 3500K
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)56.6角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.7光束(Lm)7965配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN88602W【電源ユニット】NNK75002NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL550形 Φ250 広角 5000K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.2光束(Lm)5605配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)145調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68900S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ200 拡散 3000K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)131.8光束(Lm)5195配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)138調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68808S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ200 広角 3500K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.3光束(Lm)5450配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)138調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68802S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 広角 4000K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:30定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.4光束(Lm)5415配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)167調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68611S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 広角 5000K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:30定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.1光束(Lm)5445配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)167調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68610S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 拡散 4000K
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.8光束(Lm)5470配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)133調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68606W【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
DL550形 Φ150 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.9光束(Lm)5475配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)133調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68605S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
ソフトL200・250形DL5000K
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】調光タイプNTS90150 LJ9 (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ215材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板】アルミ(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8電圧(V)100~242消費電力(W)15.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1630トランスLED内蔵 電源ユニット別売グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)147エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら