カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2,928)
  • 介護用品(21)
  • カー用品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 住設機器(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 防災用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 日用品(3)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(10)
  • ホンダ(12,735)
  • SMC(3,435)
  • 三菱ふそう(2,445)
  • ミツビシ(474)
  • イトーキ(456)
  • MAZDA(マツダ)(394)
  • 視覚デザイン研究所(378)
  • トヨタ(353)
  • ダイヤトレンド(349)
  • RS PRO(345)
  • メディアカバーマーケット(343)
  • BIGM(丸山製作所)(301)
  • 協和精工(284)
  • Festo(266)
  • ニッサン(233)
  • エスコ(231)
  • 三菱電機(217)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(216)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,083)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2,077)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl」の検索結果

関連キーワード
3,000件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球DL Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    径(Φmm)200電圧(V)100直下近接限度(cm)10埋込穴(Φmm)200材質(反射板)鋼板(ホワイトつや消し仕上)鋼板(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 白

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.4タイプ天井埋込型電圧(V)100埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LED電球軒下DL Panasonic(パナソニック)

    LED電球軒下DL

    Panasonic(パナソニック)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    明るく、省エネ、長寿命なLED電球を搭載。直下の明るさ白熱電球60形相当。約40,000時間の長寿命。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    質量(kg)0.5径(Φmm)150電圧(V)100構造防雨型光源色電球色直下近接限度(cm)10埋込穴(Φmm)150・パネル付型埋込高(mm)148器具相当白熱電球60形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDソケッタブルDL Panasonic(パナソニック)

    LEDソケッタブルDL

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    電圧(V)100~242遮光度15度直下近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球DL 40-100形相当 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 40-100形相当

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    質量(kg)0.5径(Φmm)125電圧(V)100直下近接限度(cm)50埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)159器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • DL 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

    DL 拡散タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット
    4日以内出荷から33日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100取付面位置天井埋込型調光の可否配光タイプ拡散タイプ
  • 角型DL □150 Panasonic(パナソニック)

    角型DL □150

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1セット
    4日以内出荷
    拡散タイプ
    用途屋内用電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
  • LED電球DL 40-60形相当 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 40-60形相当

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    質量(kg)0.4径(Φmm)100電圧(V)100直下近接限度(cm)50適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)138器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300 Panasonic(パナソニック)

    携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
    付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタ仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分ピンク容量(mL)130電源アルカリ乾電池付(単4×2個)本体質量(g)230(電池込み)アズワン品番63-1282-16収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380
  • 軒下ソケッタブルDL Φ150 Panasonic(パナソニック)

    軒下ソケッタブルDL Φ150

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤー付天井埋込型【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W (別売)材質【本体】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(透明つや消し)質量(kg)1.1電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLEDソケッタブル別売埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ソフトL DL35K Panasonic(パナソニック)

    ソフトL DL35K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ダウンライト。SmartArchi (スマートアーキ) 。人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。反射板上部から天井まで輝度が滑らかにつながります。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案するスペシャル商品です。
    取付方式埋込型電圧(V)100~242色温度(K)3500遮光度30度光源寿命40000時間 (光束維持率85%)配光角度(°)75直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散タイプ
  • LEDソケッタブルDL 深型 Panasonic(パナソニック)

    LEDソケッタブルDL 深型

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    質量(kg)0.8電圧(V)100~242遮光度30度直下近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300 Panasonic(パナソニック)

    携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
    付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタ仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分ブラック容量(mL)130電源アルカリ乾電池付(単4×2個)本体質量(g)230(電池込み)アズワン品番63-1282-15収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380
  • 角型DL □150 調光 Panasonic(パナソニック)

    角型DL □150 調光

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    拡散タイプ
    用途屋内用質量(g)0.9電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
  • 和風角型DL150形□150 Panasonic(パナソニック)

    和風角型DL150形□150

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    拡散タイプ
    用途屋内用セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK16001NRY9組合せ質量(g)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】12.9平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.131、(200V時)0.068、(242V時)0.058周囲温度(℃)-10~+35光束(Lm)1590RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • 傾斜天井DL550形Φ150 Panasonic(パナソニック)

    傾斜天井DL550形Φ150

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1セット
    4日以内出荷
    仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.8電圧(V)100~242消費電力(W)42.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)118.1光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)5010トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)188子品番【本体】NDN64602A【電源ユニット】NNK55001N RY9エコロジー商品省エネ
  • 和風角型DL □150 調光 Panasonic(パナソニック)

    和風角型DL □150 調光

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    拡散タイプ
    用途屋内用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
  • 傾斜天井DL60形Φ150 Panasonic(パナソニック)

    傾斜天井DL60形Φ150

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1セット
    4日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008 (別売)拡散タイプ斜天井用取付可能天井傾斜角度10度~30度材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)4.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)102エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球DL 25・40形相当 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 25・40形相当

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    質量(kg)0.4タイプ浅型タイプ径(Φmm)85電圧(V)100遮光度30度直下近接限度(cm)10埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)134器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球50形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当/白熱電球25形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 角型DL □150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    角型DL □150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    拡散タイプ
    用途屋内用質量(g)0.9電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
  • 軒下DL550形 Φ150 広角 Panasonic(パナソニック)

    軒下DL550形 Φ150 広角

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150
    仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明)質量(kg)1.5電圧(V)100~242消費電力(W)42.4光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)□150調光率(%)5~100埋込高(mm)143エコロジー商品省エネ
  • DL枠ユニットΦ100 S.A Panasonic(パナソニック)

    DL枠ユニットΦ100 S.A

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷
    Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100
    仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕材質【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)白・銀鏡面埋込穴(Φmm)100
  • DL350形Φ250拡散4000K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ250拡散4000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    4日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48906S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL1000形 Φ250 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ250 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.9光束(Lm)10315配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN98900S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
  • DL1000形 Φ200 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ200 拡散 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.6光束(Lm)10225配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)146調光の可否配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98806S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
  • DL750形 Φ150 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL750形 Φ150 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)56.6角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.4光束(Lm)8175配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN88605W【電源ユニット】NNK75002NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
  • DL750形 Φ150 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL750形 Φ150 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)56.6角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.4光束(Lm)8120配光角度(°)70演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN88605S【電源ユニット】NNK75002NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
  • DL750形 Φ150 広角 3500K Panasonic(パナソニック)

    DL750形 Φ150 広角 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)56.6角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.7光束(Lm)7965配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN88602W【電源ユニット】NNK75002NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
  • DL550形 Φ250 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ250 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.2光束(Lm)5605配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)145調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68900S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • DL550形 Φ200 拡散 3000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ200 拡散 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)131.8光束(Lm)5195配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)138調光の可否配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68808S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • DL550形 Φ200 広角 3500K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ200 広角 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.3光束(Lm)5450配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)138調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68802S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • DL550形 Φ150 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ150 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:30定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.4光束(Lm)5415配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)167調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68611S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • DL550形 Φ150 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ150 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:30定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.1光束(Lm)5445配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)167調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN68610S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • DL550形 Φ150 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ150 拡散 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.8光束(Lm)5470配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)133調光の可否配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68606W【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • DL550形 Φ150 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ150 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.9光束(Lm)5475配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)133調光の可否配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68605S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • ソフトL200・250形DL5000K Panasonic(パナソニック)

    ソフトL200・250形DL5000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】調光タイプNTS90150 LJ9 (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ215材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板】アルミ(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8電圧(V)100~242消費電力(W)15.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1630トランスLED内蔵 電源ユニット別売グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)147エコロジー商品省エネ
  • DL40形Φ75広角3500K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ75広角3500K

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
  • DL150形Φ150拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ150拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL550形 Φ250 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ250 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)139.7光束(Lm)5505配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)145調光の可否配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68905S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
関連キーワード
...