カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(82)
  • 電動工具(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(398)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • メディアカバーマーケット(45)
  • エスコ(20)
  • SMC(18)
  • CKD(15)
  • アルインコ(14)
  • イスカル(14)
  • SK(新潟精機)(13)
  • Canon(12)
  • TRUSCO(11)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
  • NPF(10)
  • ケナメタル(9)
  • brother(ブラザー)(9)
  • ヒロ・コーポレーション(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl3」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 4500DL Panasonic(パナソニック)

    24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 4500DL

    Panasonic(パナソニック)
    289,800税込318,780
    1台
    8日以内出荷
    L3。電源冗長対応。ファンレス設計。スタック2台。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能搭載。9月対応予定機能:RIP、STP、MSTP、IGMP/MLD Snooping 11月対応予定機能:802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN 12月対応予定機能:WEB管理機能(日本語)、HTTPS
  • インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 本体のみ EZ76A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • インパクトドライバー 18V EZ76A Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 18V EZ76A

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー容量(Ah)5.0
  • 軒下DL350形Φ200広角5000K Panasonic(パナソニック)

    軒下DL350形Φ200広角5000K

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)30.7器具・セット【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3720RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否調色の可否
  • 軒下DL350形Φ200拡散3000K Panasonic(パナソニック)

    軒下DL350形Φ200拡散3000K

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDW46838W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軒下DL350形Φ200拡散5000K Panasonic(パナソニック)

    軒下DL350形Φ200拡散5000K

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    欠品中
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDW46835W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9器具・セットセット品光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ソフトL DL35K Panasonic(パナソニック)

    ソフトL DL35K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ダウンライト。SmartArchi (スマートアーキ) 。人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。反射板上部から天井まで輝度が滑らかにつながります。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案するスペシャル商品です。
    取付方式埋込型電圧(V)100~242色温度(K)3500遮光度30度光源寿命40000時間 (光束維持率85%)配光角度(°)75直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散タイプ
  • DL350形Φ100拡散3500K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ100拡散3500K

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48317S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL350形Φ100拡散3000K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ100拡散3000K

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48318W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL350形Φ100拡散3500K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ100拡散3500K

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48317W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL350形Φ150拡散5000K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ150拡散5000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48615W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軒下DL350形Φ150拡散4000K Panasonic(パナソニック)

    軒下DL350形Φ150拡散4000K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDW46636W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軒下DL350形Φ150広角3500K Panasonic(パナソニック)

    軒下DL350形Φ150広角3500K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDW46632W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • WWDL350・550形Φ125 35K Panasonic(パナソニック)

    WWDL350・550形Φ125 35K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)1電圧(V)100~242消費電力(W)27.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2350埋込穴(Φmm)125アルミダイカスト埋込高(mm)136
  • DL350形Φ250拡散4000K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ250拡散4000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48906S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軒下DL350形Φ200広角4000K Panasonic(パナソニック)

    軒下DL350形Φ200広角4000K

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDW46831W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軒下DL350形Φ150広角5000K Panasonic(パナソニック)

    軒下DL350形Φ150広角5000K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDW46630W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軒下DL350形Φ200拡散3500K Panasonic(パナソニック)

    軒下DL350形Φ200拡散3500K

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDW46837W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)30.8器具・セットセット品色温度(K)3500光束(Lm)3545配光角度(°)80光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否適合調光器(別売)と組み合わせで可能調色の可否×
  • 軒下DL350形Φ150拡散3500K Panasonic(パナソニック)

    軒下DL350形Φ150拡散3500K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDW46637W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軒下DL350形Φ150拡散5000K Panasonic(パナソニック)

    軒下DL350形Φ150拡散5000K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDW46635W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軒下DL350形Φ150広角4000K Panasonic(パナソニック)

    軒下DL350形Φ150広角4000K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDW46631W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL350形 Φ100 拡散 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL350形 Φ100 拡散 3500K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)30制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.6光束(Lm)3980配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)117調光の可否配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN48307W【電源ユニット】NNK35002NRY9
  • 傾斜天井DL350形Φ150  無線調光WiLIA Panasonic(パナソニック)

    傾斜天井DL350形Φ150 無線調光WiLIA

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4電圧(V)100~242消費電力(W)32.5グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)163エコロジー商品省エネ
  • DL350形 Φ100 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL350形 Φ100 拡散 5000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)30制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)135.1光束(Lm)4055配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)117調光の可否配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN48305S【電源ユニット】NNK35002NRY9
  • DL350形 Φ100 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL350形 Φ100 広角 5000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)30制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.6光束(Lm)4130配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)117調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN48300S【電源ユニット】NNK35002NRY9
  • DL350形 Φ100 拡散 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL350形 Φ100 拡散 4000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)30制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.8光束(Lm)4045配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)117調光の可否配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN48306W【電源ユニット】NNK35002NRY9
  • DL350形 Φ100 拡散 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL350形 Φ100 拡散 4000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)30制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.5光束(Lm)4035配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)117調光の可否配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN48306S【電源ユニット】NNK35002NRY9
  • DL350形 Φ100 拡散 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL350形 Φ100 拡散 3500K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)30制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.3光束(Lm)3970配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)117調光の可否配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN48307S【電源ユニット】NNK35002NRY9
  • DL350形Φ250拡散3500K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ250拡散3500K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    32日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48907S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL350形Φ250広角3000K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ250広角3000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    32日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48903S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL350形Φ175広角4000K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ175広角4000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    32日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48701S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL350形Φ150広角3000K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ150広角3000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    32日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48613W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL350形Φ100拡散3000K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ100拡散3000K

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1組
    32日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48318S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL350形Φ100広角3500K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ100広角3500K

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1組
    32日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48312W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL350形Φ100広角3500K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ100広角3500K

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1組
    32日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48312S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL350形Φ250広角3500K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ250広角3500K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    32日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48902S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL350形Φ175拡散3500K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ175拡散3500K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    32日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48707S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL350形Φ175拡散4000K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ175拡散4000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    32日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48706S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL350形Φ125拡散3000K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ125拡散3000K

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    32日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48508W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL350形Φ125広角3000K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ125広角3000K

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    32日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48503W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合