カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱マテリアル(8)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dle030」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Eハンガー・30H型 Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー・30H型

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
    材質溶融亜鉛めっき鋼版製質量(kg)4.130(40×30)標準長さ(mm)2500板厚t(mm)2
  • EXENA レースウェイカッター&パンチャー Panasonic(パナソニック)

    EXENA レースウェイカッター&パンチャー

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1個
    翌日出荷
    レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工
    付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11質量(kg)4.9切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回接続EZ46A4X-B穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
  • Eハンガー中間支持後付け金具 Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー中間支持後付け金具

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    既設の吊りボルトにEハンガー(30・45・75型)を増設する場合の中間支持に使用します。
    材質電気亜鉛めっき鋼板質量(kg)0.15適合ボルト径W3/8
  • Eハンガー エンド Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー エンド

    Panasonic(パナソニック)
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
    Eハンガーの端末閉そくに使用します。
  • Eハンガー 端末保護キャップ Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー 端末保護キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    用途作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。材質軟質塩化ビニル製質量(kg)0.01
  • Eハンガー中間支持金具 Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー中間支持金具

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    Eハンガーを何段も吊る場合の中間吊りに使用します。
    材質電気亜鉛めっき鋼板適合ボルト径W3/8