カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • THK(63)
  • 三菱電機(40)
  • コガネイ(19)
  • エスコ(17)
  • PLUS(プラス)[文具](15)
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
  • サンドビック(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • DENALI(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • コクヨ(6)
  • 神戸製鋼(5)
  • EPSON(4)
  • ENGINEER(エンジニア)(4)
  • KITO(キトー)(4)
  • サンワサプライ(4)
  • シヤチハタ(4)
  • NS(日進工具)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-01」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 速結コネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック)

    速結コネクタ CD管用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
  • 速結カップリング CD管用 Panasonic(パナソニック)

    速結カップリング CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    CD管相互の接続に使用します。 接続状態を示す黒ライン付き。
  • 速結アングルコネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック)

    速結アングルコネクタ CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179税込¥197
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
    付属品防塵キャップ首振角度(°)30
  • ころがしブッシング Panasonic(パナソニック)

    ころがしブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷
    間仕切壁へのケーブルの引きおろしに使用します。
    付属品釘適合CD管用
  • 送りエンド(CD管用) Panasonic(パナソニック)

    送りエンド(CD管用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
    送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
    仕様釘・防トロキャップ付。角度(°)(立ち上げ)20色調オレンジ
  • Eパイプアダプタ(CD管用) Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ(CD管用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
    用途CD管用
  • エンドカバー Panasonic(パナソニック)

    エンドカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179税込¥197
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    二重天井などへの引きおろしに使用します。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
    適合CD管用角度(°)(立上げ)20
  • VEパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック)

    VEパイプアダプタ CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    CD管と市販のVE管との接続に使用します。
  • デッキプレート用送り用エンド Panasonic(パナソニック)

    デッキプレート用送り用エンド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559税込¥615
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    デッキプレートから天井面へのケーブル引き出し、送り配管に使用します。
    適合CD管用角度(°)(立上げ)20寸法d(Φmm)76.5
  • 首振りエンドカバー Panasonic(パナソニック)

    首振りエンドカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259税込¥285
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
    適合CD管用角度(°)(立上げ)30~60
  • 型枠用カップリング Panasonic(パナソニック)

    型枠用カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    コンクリート打ち継ぎ箇所などのCD管相互の接続に使用します。
    付属品防トロキャップ適合CD管用材質仮枠カップリング本体:ポリエチレン、カップリング本体:ポリプロピレン
  • 盤用コネクタ Panasonic(パナソニック)

    盤用コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    分電盤まわりなどの狭所配管用めねじコネクタとして使用します。
    適合CD管用適合規格(PS)EJIS規格JIS C8412
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    4日以内出荷
    LED電球交換型・防雨型/地上高500mm。地中埋込型、地上高500mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
    質量(kg)1.5色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    4日以内出荷
    地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm。地中埋込型、地上高800mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
    質量(kg)1.8色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    4日以内出荷
    【ステンレスポール】オフブラック。【ガラスグローブ】乳白つや消し。地中埋込型、地上高482mm。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。ポール径Φ80。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品
    質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)80光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)280RoHS指令(10物質対応)対応子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074エコロジー商品省エネ
  • ボックス高低調整台 Panasonic(パナソニック)

    ボックス高低調整台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    スラブへのボックス取り付け、固定に使用します。ボックスの高さ調整、コンクリート打設後の釘除去が簡単にできます。
    高さ調整範囲(mm)66~106
  • 住宅用スイッチボックス1コ用 ユニット Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス1コ用 ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    62日以内出荷
    住宅用スイッチボックス(樹脂製)。適合する配管が直接固定できる通線穴形状。
    用途配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。種別住宅用スイッチボックス 標準型 1コ用構成T16・CD16用 木ねじ1本付(DM80101)×300
ox-01特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ox-01