カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • OSG(オーエスジー)(48)
  • 雅(32)
  • 富士電機(23)
  • 三菱電機(10)
  • テクロック(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • ENGINEER(エンジニア)(4)
  • サンドビック(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • エスコ(2)
  • ミヤナガ(2)
  • FURUNO(2)
  • MTR(2)
  • Mobilemark(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm22」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊りボルト用クリップ Panasonic(パナソニック)

    吊りボルト用クリップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥94税込¥103
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    二重天井内の吊りボルトへのPF管の取り付けがワンタッチでできます。
  • CD-ブッシング Panasonic(パナソニック)

    CD-ブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥75税込¥83
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    CD管の端末保護にしようします。本体にすべらせてはめ込むだけで確実に固定できます。防塵用のエンドキャップとしても使えます。
    適合CD管用
  • ころがしエンド(1本止め) CD管用 Panasonic(パナソニック)

    ころがしエンド(1本止め) CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
    付属品釘、防トロキャップ付角度(°)(立ち上げ)20
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    4日以内出荷
    【ステンレスポール】オフブラック。【ガラスグローブ】乳白つや消し。地中埋込型、地上高482mm。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。ポール径Φ80。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品
    質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)80光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)280RoHS指令(10物質対応)対応子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    4日以内出荷
    LED電球交換型・防雨型/地上高500mm。地中埋込型、地上高500mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
    質量(kg)1.5色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    4日以内出荷
    地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm。地中埋込型、地上高800mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
    質量(kg)1.8色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 速結アングルコネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック)

    速結アングルコネクタ CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
    付属品防塵キャップ首振角度(°)30
  • 盤用コネクタ Panasonic(パナソニック)

    盤用コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259税込¥285
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    分電盤まわりなどの狭所配管用めねじコネクタとして使用します。
    適合CD管用適合規格(PS)EJIS規格JIS C8412
  • デッキプレート用送り用エンド Panasonic(パナソニック)

    デッキプレート用送り用エンド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559税込¥615
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    デッキプレートから天井面へのケーブル引き出し、送り配管に使用します。
    適合CD管用角度(°)(立上げ)20寸法d(Φmm)76.5
  • 首振りエンドカバー Panasonic(パナソニック)

    首振りエンドカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259税込¥285
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
    適合CD管用角度(°)(立上げ)30~60
  • ころがしブッシング Panasonic(パナソニック)

    ころがしブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159税込¥175
    1個
    4日以内出荷
    間仕切壁へのケーブルの引きおろしに使用します。
    付属品釘適合CD管用
  • 送りエンド(CD管用) Panasonic(パナソニック)

    送りエンド(CD管用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
    送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
    仕様釘・防トロキャップ付。角度(°)(立ち上げ)20色調オレンジ
  • VEパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック)

    VEパイプアダプタ CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    CD管と市販のVE管との接続に使用します。
  • 型枠用カップリング Panasonic(パナソニック)

    型枠用カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷
    コンクリート打ち継ぎ箇所などのCD管相互の接続に使用します。
    付属品防トロキャップ適合CD管用材質仮枠カップリング本体:ポリエチレン、カップリング本体:ポリプロピレン