カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- トーグ安全工業(3)
- オリンパス(1)
- 大同メタル工業(1)
- ホンダ(1)
- 明和グラビア(1)
- パナソニック電工(1)
- onsemi(1)
「dm801」の検索結果

らくワーク(配管取付部一体型)
Panasonic(パナソニック)¥95税込¥1051個当日出荷から6日以内出荷アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)。ボックスに比べて経済的(メーカー比)用途配線器具の取り付けに使用します。
らくワーク(アダプタ式)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(50個)当日出荷から5日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。種類1コ用高さH(mm)23
保護カバー(セパレータ付)
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051袋(10個)4日以内出荷強電部と弱電部の分離に使用します。セパレータが不要で作業がしにくいときは、セパレータ切断面スリットにてセパレータを切断してください。背面部が不要な場合は、背面開口切断面スリット部で切断し、背面を開口してください。
絶縁セパレータ(左右分割用) ケーブル配線用
Panasonic(パナソニック)¥559税込¥6151袋(10個)5日以内出荷1コ用の配管取付枠の中を左右(強電部と弱電部)に隔離します。背面カバーが不要な場合は、背面カバー切断用スリット部を切断してください。種類1コ用
住宅用スイッチボックス標準型1コ用 木ねじ付
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781セット(100個)4日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)36高さ(mm)102種類1コ用