カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- OSG(オーエスジー)(2)
- アール・エフ・ヤマカワ(1)
- オリンパス(1)
- ホンダ(3)
- 京セラ(3)
「dm803」の検索結果

らくワーク(配管取付部一体型)
Panasonic(パナソニック)¥929税込¥1,0221個当日出荷から5日以内出荷アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)。ボックスに比べて経済的(メーカー比)用途配線器具の取り付けに使用します。
らくワーク(アダプタ式)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から6日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。種類1コ用高さH(mm)23
住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個欠品中配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類3コ用
住宅用スイッチボックス標準型3コ用セパ付木ねじ
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット(20個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)166幅(mm)36高さ(mm)114種類3コ用