カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「dmp22an」の検索結果

パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個4日以内出荷首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。仕様首振り角度30°、防塵キャップ付適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品色クリームグレイ種類速結アングルコネクタ規格JIS C 8412寸法d(mm)21.5呼び22寸法D(mm)41おねじ外径(mm)26.5適合ノックアウト径(Φmm)27.1入数(個)1