カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 新日本無線(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmp28」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結コネクタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • 速結アングルコネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結アングルコネクタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
  • VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック)

    VEパイプアダプタ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
  • 片サドル Panasonic(パナソニック)

    片サドル

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
  • ジョイントナット Panasonic(パナソニック)

    ジョイントナット

    Panasonic(パナソニック)
    75税込83
    1個
    3日以内出荷
    お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
    用途厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。寸法L(mm)28呼び28-28寸法D1(Φmm)39.5寸法D2(Φmm)44.5
  • Eパイプアダプタ Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。また解除作業が一段としやすくなりました。
    クリームグレイ寸法L(mm)85.5寸法d(mm)32.3呼び28-E31寸法D(mm)49.4
  • Eパイプジョイントアダプタ Panasonic(パナソニック)

    Eパイプジョイントアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
  • コンビネーションアダプタ Panasonic(パナソニック)

    コンビネーションアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
    適合CD管・PF管共用
  • ころがしエンド(1本止め) PF管用 Panasonic(パナソニック)

    ころがしエンド(1本止め) PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付
    角度(°)(立上げ)20
  • 型枠用ブッシング PF管用 Panasonic(パナソニック)

    型枠用ブッシング PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
    適合PF管用
  • 速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結カップリング PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    材質ABS樹脂+PVCウォームグレイ寸法L(mm)97.2呼び28寸法D(Φmm)49.4寸法d(Φmm)27.5
  • エンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック)

    エンドカバー PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    二重天井などへの引きおろしに使用します。
  • パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    <パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
    用途PF管とボックスの接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結コネクタ規格JIS C 8412入数(個)1
  • パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    <パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
    用途PF管相互の接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結カップリング規格JIS C 8412入数(個)1