カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
    • 照明(2)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 電気材料(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • カナレ電気(4)
  • タンガロイ(21)
  • SMC(376)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
  • 三菱ふそう(11)
  • ビット・トレード・ワン(10)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • ワルター(8)
  • エスコ(6)
  • コクヨ(6)
  • VAN DAMME(6)
  • カーメックス(4)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • RS PRO(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • ウェルコムデザイン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmx」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントボックス DMX用15A10P Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス DMX用15A10P

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様DMX1系統・2系統用、15A660V、10P端子台付質量(kg)2.6
  • LEDフィックスライト3000K DMXタイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフィックスライト3000K DMXタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    269,800税込296,780
    1個
    32日以内出荷
    用途一般屋内用質量(kg)5.6電圧(V)100消費電力(W)44本体アルミ・鋼板色温度(K)3000入数(個)1アーム鋼板演色指数(Ra)85
  • DMX-PWM信号変換器 Panasonic(パナソニック)

    DMX-PWM信号変換器

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    32日以内出荷
    仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常機能DMX終端抵抗自動設定
  • DMXフットスタンド 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    DMXフットスタンド 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    32日以内出荷
    ライトアップ演出用照明器具【ダイナミック演出】。フルカラーで演出する足元のあかり。公園通路や小径、広場、建築エントランスをフルカラーで演出。RGB+Y光色の採用でフルカラーだけではなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応。4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけではなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。SmartArchiシリーズのフットスタンドと同じデザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
    仕様●ランプトランス:LED内蔵・電源ユニット別売●制御チャンネル数:4ch(R・G・B・Y)●適合埋込ボックス:(別売)YYY90120●適合電源ユニット:(別売)NTN81997K LI9種別ライトアップ演出用照明器具(ダイナミック演出)材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・フロスト)取付据置型(据置取付専用)高さ(mm)160材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)消費電力(W)10.3入力電圧(V)DC24.9制御DMX512保護等級【LED部】IP66(耐水型・耐塵型)、【本体部】IP23(防水型)光源LED(赤緑青黄) 5粒色温度(K)3000相当(フル点灯時)光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作温度(℃)-20~35光色電球色耐風速(m/s)60仕様調色の可否エコロジー商品省エネ
  • ライトアップ演出用照明器具 DMXスポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ライトアップ演出用照明器具 DMXスポットライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    30日以内出荷
    日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。 建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。 RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応 4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。 建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。 SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
    適合スパイク(別売):YYY97173K、据置プレート(別売):YYY36004、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z質量(kg)3取付天井直付型・壁直付型・据置取付型種類フラッドタイプ電圧(V)DC24.9消費電力(W)22.8構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様チャンネル数4ch(R・G・B・Y)制御DMX512保護等級取付部:IP23・本体部:IP65色温度(K)(フル点灯時)3000相当使用環境温度(℃)-20~35LED内蔵LED寿命(時間)40000光色赤緑青黄耐風速(m/s)60仕様電球の種類LED
  • DMX-PWM信号変換器 Panasonic(パナソニック)

    DMX-PWM信号変換器

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1個
    32日以内出荷
    入力電圧(V)AC100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常機能DMX終端抵抗自動設定インターフェース【接続信号】10台/1系統(配線長さ100mまで)・20台/1系統(配線長さ50mまで)入数(個)1操作部DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/Hf)動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)
  • ライトアップ演出用照明器具 DMXスポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ライトアップ演出用照明器具 DMXスポットライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    30日以内出荷
    日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。 建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。 RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応 4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。 建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。 SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
    適合ボックス・カバー(別売):DS37544・DC4611、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z質量(kg)2.8取付壁直付型種類フラッドタイプ電圧(V)DC24.9消費電力(W)22.8構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様チャンネル数4ch(R・G・B・Y)制御DMX512保護等級取付部:IP23・本体部:IP65色温度(K)(フル点灯時)3000相当使用環境温度(℃)-20~35LED内蔵LED寿命(時間)40000光色赤緑青黄耐風速(m/s)60仕様取付面位置壁面取付専用電球の種類LED
  • ライトアップ演出用照明器具 DMXスポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ライトアップ演出用照明器具 DMXスポットライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    30日以内出荷
    日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。 建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。 RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応 4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。 建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。 SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
    適合埋込ボックス(別売):YYY90130、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z質量(kg)3.1取付天井直付型・壁直付型・据置取付型種類フラッドタイプ・取付自在タイプ電圧(V)DC24.9消費電力(W)22.8構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様チャンネル数4ch(R・G・B・Y)制御DMX512保護等級取付部:IP23・本体部:IP65色温度(K)(フル点灯時)3000相当使用環境温度(℃)-20~35LED内蔵LED寿命(時間)40000光色赤緑青黄耐風速(m/s)60仕様電球の種類LED
  • パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)580質量(g)129口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)1150定格寿命(時間)8500ランプ電流(A)0.36定格ランプ電力(W)20バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6700光色クール色電球の種類蛍光灯
  • パルック 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック 2個入

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    電球の種類3波長域発光形蛍光灯
  • ラピッド<パルック昼光色>内面導電被膜方 Panasonic(パナソニック)

    ラピッド<パルック昼光色>内面導電被膜方

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1箱(25本)
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6700光色昼光色電球の種類蛍光灯
  • 直管蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    直管蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1箱(2本)
    当日出荷から15日以内出荷
    口金G13定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1箱
    4日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。※スタータ形器具には絶対使用しないでください。
    長さ(mm)1198質量(g)253管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36機能3波長点灯方式ラピッドスタート形寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色クール色 (6700K)
  • パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    事務所、オフィスの照明に。
    用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。種別40形長さ(mm)1198クール色質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタータ形全光束(Lm)3240定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)36色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
  • ライトアップ演出用照明器具 ダイナワン Panasonic(パナソニック)

    ライトアップ演出用照明器具 ダイナワン

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1台
    32日以内出荷
    小規模店舗や公共空間・ビルファサードなどの建造物を全光束約2000Lmの光量でライトアップ。メーカー独自の光学設計により、色ムラのない美しい照射面を実現。RGBW光色の採用でパステル色の光量・色再現分解能を向上。「重耐塩害仕様」「耐震動1.5G」「耐風速60m/sec」「耐雷サージ6kV(コモンモード)」の強固な構造により、過酷な環境にも適応。オプションレンズ(別売)と組み合わせて配光の制御が可能。設備管理に活用できる器具双方向通信「RDM規格」に対応。ナチュラルモードとパステルモードの切替が可能。DMX信号入力なしでも任意の固定色を再生できる「ユーザー設定モード」を搭載。
  • ライトアップ演出用照明器具 アーキルミナ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ライトアップ演出用照明器具 アーキルミナ【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1台
    30日以内出荷
    建築物の稜線を縁取るアクセント光に最適な点光源。 ビル外壁や橋梁のアクセント光に。
    適合電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z幅(mm)117質量(kg)1.3取付壁直付型・据置取付高さ(mm)172奥行(mm)82電圧(V)DC24.9消費電力(W)8.6構造耐水型・耐塵型、重耐塩害使用チャンネル数4ch(R・G・B・Y)制御DMX512保護等級IP66色温度(K)(フル点灯時)6000相当使用環境温度(℃)-20~35LED内蔵LED寿命(時間)40000光色赤緑青黄耐風速(m/s)60仕様電球の種類LED
  • 調光ユニットパネル8【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    調光ユニットパネル8【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    889,800税込978,780
    1台
    30日以内出荷
    分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
    幅(mm)600質量(kg)14取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:8回路負荷容量最大1600W(16A)/回路
  • 調光ユニットパネル12 Panasonic(パナソニック)

    調光ユニットパネル12

    Panasonic(パナソニック)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    30日以内出荷
    分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
    幅(mm)800質量(kg)18取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:12回路負荷容量最大1600W(16A)/回路
  • フロアコンセント Panasonic(パナソニック)

    フロアコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1台
    32日以内出荷
    床から電源を取る場合に使用する床埋込のコンセント。
    定格入力電圧(V)100
  • 信号変換制御ボックス Panasonic(パナソニック)

    信号変換制御ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1台
    32日以内出荷
    仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常信号形式DMX:IN×1系統・OUT/Thru×1系統、PWM:4系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから4ch)機能DMX終端抵抗自動設定接続台数50台/1系統(最大200台)
  • コンセントボックス Panasonic(パナソニック)

    コンセントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    32日以内出荷
    サスペンションライト、アッパーホリゾントライトなどへの電源供給用
    定格入力電圧(V)100
  • 舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス Panasonic(パナソニック)

    舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1台
    32日以内出荷
    仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)1194幅(mm)42質量(kg)2取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL1200タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)28.8色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.1光源寿命40000時間光束(Lm)3260トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • 舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス Panasonic(パナソニック)

    舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    32日以内出荷
    仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)604幅(mm)42質量(kg)1.1取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL600タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)14.4色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.1光源寿命40000時間光束(Lm)1630トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • 舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    40,980税込45,078
    1台
    32日以内出荷
    仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)604幅(mm)42質量(kg)1.1取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL600タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)14.4材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • ウォールコンセント【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ウォールコンセント【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1台
    32日以内出荷
    壁から電源を取る場合に使用する壁面埋込用のコンセント。
    定格入力電圧(V)100
  • 舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    舞台演出用照明器具 据置取付型 LED客席シームレス【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1台
    32日以内出荷
    仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)1194幅(mm)42質量(kg)2取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL1200タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)28.8材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • コンセントボックス 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    コンセントボックス 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1台
    32日以内出荷
    演出空間用配線機材 コンセントボックス
    種別演出空間用配線機材 コンセントボックスブラック仕上
dmf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dmf