カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- フエニックス・コンタクト(6)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- マキタ(2)
- 東亜DKK(2)
- オイレス工業(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 富士電機(1)
- K.Pガスケット(1)
- SUN(1)
- TOTO(1)
- 五藤歯車(1)
- SPI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dp201」の検索結果

Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5色ブラック設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1200
Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5色シルバー設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1200
パワーリレー AGP2019F DPST 5V dc 83 Ω
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個欠品中UL、CSA、TUV。逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます。DSPシリーズリレー。このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●スイッチング電流:5 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:83 Ω●アプリケーションタイプ:電力●長さ:20.2mm●奥行き:11mm●高さ:10.5mm●寸法:20.2 x 11 x 10.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:650-2451アズワン品番65-8080-07
Dポール用 アンカーフレーム
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷用途DDP2011S・BおよびDDP2411S・Bと併用材質溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき寸法(mm)310×232×300質量(kg)約3.4仕上SGメッキ設置方法土中埋設RoHS指令(10物質対応)対応