カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ダイヘン(8)
- 七星科学研究所(4)
- パナソニックコネクト(2)
- TRUSCO(1)
- 南電機(1)
「dpc25-10a」の検索結果
特価

ベター小型キャップ
Panasonic(パナソニック)(58件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。用途平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
スナップキャップ
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
防水ゴムキャップ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V