カテゴリ

  • 制御機器(73)
    • リレーその他関連用品(6)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • RS PRO(130)
  • ミヤマ電器(6)
  • Adafruit(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(130)
  • ARCOLECTRIC(49)
  • Alps Electric(3)
  • 渡辺電機工業(180)
  • FINDER(62)
  • シュナイダーエレクトリック(60)
  • APEM(49)
  • フエニックス・コンタクト(27)
  • ABB(20)
  • SIEMENS(19)
  • Hongfa(ホンファ)(18)
  • 富士通(16)
  • ハネウェル(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpdt」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッチングリレー DPDT 24V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 24V dc

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    UL / CSA。これらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ。最小のコンタクトバウンスと高
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●コイル電力:202mW●コード番号:699-6979アズワン品番65-8097-02
  • ラッチングリレー DPDT 24V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 24V dc

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●コイル電力:140mW●コード番号:699-6314アズワン品番65-8096-04
  • ラッチングリレー DPDT 4.5V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 4.5V dc

    Panasonic(パナソニック)
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
  • ラッチングリレー DPDT 24V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 24V dc

    Panasonic(パナソニック)
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイ
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:2A●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:699-6257アズワン品番65-8096-18
  • ラッチングリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 12V dc

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    。UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:11.5mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 11.5mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:1A●コイルと接点間の耐電圧:1.5kV●コード番号:699-6250アズワン品番65-8096-58
  • ラッチングリレー DPDT 3V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 3V dc

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用
    仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●コイル電力:140mW●コード番号:699-6332アズワン品番65-8097-28
  • ラッチングリレー DPDT 5V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 5V dc

    Panasonic(パナソニック)
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - ラッチ。このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量 / 信頼性と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。密閉構造な
    仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:2A●コイル電力:100mW●コード番号:699-6345アズワン品番65-8061-09
  • ラッチングリレー DPDT 5V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 5V dc

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
    仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●コイル電力:70mW●コード番号:699-6263アズワン品番65-8096-92
  • ラッチングリレー DPDT 3V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 3V dc

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用
    仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●最大スイッチング電源 AC:60 VA●コード番号:699-6323アズワン品番65-8097-18
  • ラッチングリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 12V dc

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    。UL認定、CSA、BSI。TX2シリーズ、ラッチ。これらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医療機器が含まれます。200 mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:車載●コイル電力:200mW●コード番号:699-6373アズワン品番65-8096-79
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    接点構成DPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最大スイッチング電源(DC W)60
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL認定、CSA. スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照. TQ2シリーズ、ラッチ. これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。. 平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適長さ(mm)14寸法(mm)14×5.6×9高さ(mm)5.6取付方式表面実装奥行(mm)9接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)1028コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプSMDタブスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)125/ac最大スイッチング電源(DC W)60
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 4.5V dc AGN Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 4.5V dc AGN

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    仕様CSA、UL. AGNシリーズ. この超小型の基板実装有極リレーは、高さ9 mmのコンパクトなスリムボディで表面積はわずか5.7 x 10.6 mmです。 また、優れたサージ抵抗とパッケージ密度を達成し、高い耐振性と耐衝撃性を備えています。 主な用途には、通信及び測定機器、オーディオ / ビジュアル機器などがあります。. ツインクロスバーコンタクトで信頼性の高いコンタクトを実現 高サージ抵抗 小型スリムボディ(9 x 5.7 x 10.6 mm) 密閉構造で自動洗浄可能 主な用途は、通信及び測定機器、オーディオ/ビジュアル機器など寸法(mm)10×9×5.7高さ(mm)9取付方式表面実装奥行(mm)5.7シリーズAGN接点構成DPDTコイル電圧(V)4.5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)1最大スイッチング電流(AC A)0.3最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(DC V)110コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5rms最大クランピング電圧(V)125/acラッチなし
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    仕様リレースイッチの分類:汎用リレー長さ(mm)14寸法(mm)14×9×5高さ(mm)5取付方式基板実装奥行(mm)9接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
  • ラッチングリレー DPDT 24V dc 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 24V dc 1セット 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:2A●コイル電力:200mW●コード番号:173-8978アズワン品番65-8057-71
  • ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - ラッチ。このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量 / 信頼性と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、通信、測定、セキュリティ、自動車、オーディオビジュアル / 医療機器、家電製品などがあります。高感度: 100 mW / 200 mW 高コンタクト容量、2 A、30 V dc
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:2A●接点材質:金めっき●コード番号:173-8995アズワン品番65-8058-66
  • ラッチングリレー DPDT 24V dc 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 24V dc 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8987アズワン品番65-8060-72
  • ラッチングリレー DPDT 24V dc 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 24V dc 1箱 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    UL / CSA。これらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ。最小のコンタクトバウンスと高い信頼性 公称スイッチング容量: 4 A @ 250 V ac 優れた耐衝撃性と耐振性 スイッチング範囲: 100 μA-100 mV dc → 4 A-250 V ac 感度の高い100 mWのピックアップ、200 mWの動作電力
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-9085アズワン品番65-8058-25
  • ラッチングリレー DPDT 3V dc 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 3V dc 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●コード番号:173-8992アズワン品番65-8057-07
  • ラッチングリレー DPDT 12V dc 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 12V dc 1セット 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイ
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:11.5mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 11.5mm●ターミナルタイプ:表面実装●アプリケーションタイプ:多目的●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:173-8976アズワン品番65-8059-42
  • ラッチングリレー DPDT 4.5V dc 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 4.5V dc 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8991アズワン品番65-8059-03
  • ラッチングリレー DPDT 3V dc 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 3V dc 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    。UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8990アズワン品番65-8058-31
  • ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8979アズワン品番65-8058-30
  • ラッチングリレー DPDT 12V dc 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 12V dc 1セット 40個入

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TX2シリーズ、ラッチ。これらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:車載●寿命:100000000 回(機械的)●コード番号:173-8997アズワン品番65-8095-35
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc G6K Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc G6K

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装奥行(mm)7.4接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 4.5V dc FTR-B3 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 4.5V dc FTR-B3

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    仕様CSA、UL. AGNシリーズ. この超小型の基板実装有極リレーは、高さ9 mmのコンパクトなスリムボディで表面積はわずか5.7 x 10.6 mmです。 また、優れたサージ抵抗とパッケージ密度を達成し、高い耐振性と耐衝撃性を備えています。 主な用途には、通信及び測定機器、オーディオ / ビジュアル機器などがあります。. ツインクロスバーコンタクトで信頼性の高いコンタクトを実現 高サージ抵抗 小型スリムボディ(9 x 5.7 x 10.6 mm) 密閉構造で自動洗浄可能 主な用途は、通信及び測定機器、オーディオ/ビジュアル機器など長さ(mm)10.9寸法(mm)10×9×5.7高さ(mm)9取付方式表面実装奥行(mm)5.7シリーズFTR-B3接点構成DPDTコイル電圧(V)4.5/dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)1最大スイッチング電流(AC A)0.3最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(DC V)110最大クランピング電圧(V)125/ac
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)15寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装奥行(mm)7.4シリーズG6K接点構成DPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ表面実装最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(DC V)220
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc G6K Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc G6K

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1個
    欠品中
    仕様TX-Sシリーズ. 公称動作電力: 50 mW 優れたサージ抵抗 高いコンタクト信頼性 低熱起電力長さ(mm)15寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装極数2奥行(mm)7.4シリーズG6K接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(DC V)110
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 4.5V dc G6K Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 4.5V dc G6K

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様TX-Sシリーズ. 公称動作電力: 50 mW 優れたサージ抵抗 高いコンタクト信頼性 低熱起電力長さ(mm)15寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装奥行(mm)7.4シリーズG6K接点構成DPDTコイル電圧(V)4.5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)1最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(DC V)110コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc FTR-B3 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc FTR-B3

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1個
    欠品中
    仕様CSA、UL. AGNシリーズ. この超小型の基板実装有極リレーは、高さ9 mmのコンパクトなスリムボディで表面積はわずか5.7 x 10.6 mmです。 また、優れたサージ抵抗とパッケージ密度を達成し、高い耐振性と耐衝撃性を備えています。 主な用途には、通信及び測定機器、オーディオ / ビジュアル機器などがあります。. ツインクロスバーコンタクトで信頼性の高いコンタクトを実現 高サージ抵抗 小型スリムボディ(9 x 5.7 x 10.6 mm) 密閉構造で自動洗浄可能 主な用途は、通信及び測定機器、オーディオ/ビジュアル機器など寸法(mm)10×9×5.7高さ(mm)9取付方式表面実装極数2奥行(mm)5.7接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)0.3最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)110最大スイッチング電源(DC W)30ラッチなし
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装奥行(mm)7.4シリーズG6K接点構成DPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション家庭用電気器具、汎用、医療機器、安全ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最小動作温度(℃)-40ラッチなし
  • タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 8.9 x 5.7mm 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 8.9 x 5.7mm 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    509税込560
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。ESE20C タイプは自動車用途に最適です。パナソニックプッシュスイッチ - ESE及びESBシリーズ。パナソニックESE及びESBシリーズプッシュスイッチは、スルーホール基板実装に適したストレートピン又は成形ピン付きシグナルスイッチです。 このプッシュスイッチシリーズは、1極 / 2極、ロングトラベル、幅広い作動力、広い電流範囲、及び自動車用途向けに特に設計されたタイプなどの特徴を備えています。 ESE20C 及び ESE20D タイプは、操作時に操作感があるモメンタリ(非ロック)アクションを採用したSPSTプッシュスイッチです。 これらには、2.5 mmのフルストローク、2~4 Nの作動力、12.5 / 17.5 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適なストレート端子 / 成形端子を選択可能という特徴があります。 ESE20C タイプは自動車用途向けに設計されています。 ESB32 タイプ(品番 ; 756-1369 756-1369 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたDPNOプッシュスイッチです。 これには、2.5 mmのフルストローク、3.5 Nの作動力、25 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適な成形端子という特徴があります。 ESB30 タイプ(品番 ; 756-1366 756-1366 )は、ラッチ(セルフロック)機構、3.5 mmのフルストローク、2 Nの作動力、及び20.5 mmのボディ全高という特徴があるノンショートDPDTプッシュスイッチです。 ディップはんだ付けに最適な成形端子を用意しています。 ESB33 タイプ(品番 ; 756-1363 756-1363 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたノンショートDPDTプッシュスイッチです。 これには、2.3 mmのフルストローク、3 Nの作動力、13.5 mmのボディ全高、及びウエーブはんだ付けに最適なストレート端子という特徴があります。
    仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:はんだ●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータタイプ:レベル●長さ:8.9mm●幅:5.7mm●寸法:8.9 x 5.7mm●実装タイプ:スルーホール●コンタクト定格電流:100 mA @ 14 V dc●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1388アズワン品番65-7818-78
  • 基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 耐電圧型 信号用リレー ATXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    耐電圧型 信号用リレー ATXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    接点構成2c
  • 薄型 信号用リレー ATQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    薄型 信号用リレー ATQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    接点構成2c
  • 電力型 基板用 スリム自動車用リレー ACTPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    電力型 基板用 スリム自動車用リレー ACTPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    高さ(mm)13.5取付方式基板実装接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)180コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(mW)800
  • Panasonic リレー 1.5V dc, 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレー 1.5V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)1.5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(mA)93.8ラッチなし
dpd試薬特集