カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- コーセル(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- LEC(レック)(19)
- UCC(上島珈琲)(4)
- アース製薬(6)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- キシマ(3)
- クラシエホームプロダクツ販売(15)
- ケナメタル(5)
- コガネイ(16)
- トップハウス(4)
- バスクリン(3)
- プロマスター(4)
- マキタ(19)
- メディアカバーマーケット(27)
- モートーン(50)
- 第一三共ヘルスケア(9)
- 花王(7)
- ブランドをもっと見る
「dpg」の検索結果

レンジフード サイドフード ACモーター
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5開口面積(cm2)315表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160油捕集効率(%)約60
中間ダクトファン 風圧式シャッター
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。仕様強-弱速調付材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)5.5消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/43、(排・弱)24/26適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)39/38.5、(排・弱)33/31換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)320/305、(排・弱)230/210
レンジフード ワイヤレススイッチ
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷仕様壁面取付形適合機種FY-6HGC4-K(-S)・FY-6HTC4-S・FY-7HGC4-K(-S)・FY-7HTC4-S・FY-9HGC4-K(-S)・FY-9HTC4-S・FY-9DCG2-S・FY-9DPG2L-S・FY-9DPG2R-S