カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- IDEC(和泉電気)(4)
- イスカル(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- CCS(シーシーエス)(3)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- CATEYE(キャットアイ)(2)
- KSフィルター(2)
- カスタム(1)
- TRUSCO(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- リスパック(1)
- つくし工房(1)
- 協和精工(1)
- STREAM TRAIL(1)
- 昭和自動車(1)
- ONEDESIGN(1)
- StarTech.com(1)
- ブランドをもっと見る
「dr210」の検索結果
特価

グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 10A 0.4kW(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個62日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.48種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC100V 0.4kW定格電圧(V)AC100/200、AC200定格電流(A)10励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 10A 0.4kW(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個62日以内出荷仕様JIS協約形質量(kg)0.48種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC100V 0.4kW定格電圧(V)AC100/200、AC200定格電流(A)10励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式