カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(23)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(4)
- SMC(1,046)
- 大阪魂(172)
- テラモト(72)
- 三木プーリ(56)
- OSG(オーエスジー)(48)
- エスコ(40)
- メディアカバーマーケット(36)
- HIROSE(ヒロセ電機)(33)
- TRUSCO(32)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
- 三菱電機(29)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- ホンダ(24)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(23)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- MOXA(18)
- アズワン(17)
- アルインコ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ds3」の検索結果
特価

中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
塗装中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
中型四角アウトレットボックス深型
Panasonic(パナソニック)¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
屋外フード 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から5日以内出荷材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13表面処理粉体塗装寸法G(mm)17
大型四角アウトレットボックス深型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
大型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。材質鋼板製質量(kg)0.4外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
塗装大型四角アウトレットボックス深型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.45外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6
塗装中型四角アウトレットボックス深型
Panasonic(パナソニック)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
中型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個4日以内出荷材質鋼板製外形寸法(mm)102×102適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
八角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥559~税込¥615~1個4日以内出荷鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。材質鋼板製板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっき
大型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。材質鋼板製外形寸法(mm)119×119適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
塗装大型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷板厚(mm)2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
塗装中型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷寸法(mm)102質量(kg)1.2寸法H(mm)100板厚(mm)2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
中型四角アウトレットボックス 深型メガネ
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個4日以内出荷寸法(mm)102質量(kg)0.35種類中深型寸法H(mm)54板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×2
中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個4日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
塗装中型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥829~税込¥912~1個4日以内出荷外形寸法(mm)102×102適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
塗装大型四角アウトレットボックス 浅型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個4日以内出荷カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.4外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
塗装大型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷質量(kg)0.9外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)75適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
塗装アウトレットボックス大浅型19三ツ穴
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791個4日以内出荷寸法(mm)119質量(kg)0.4種類大浅型寸法H(mm)44板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×3
塗装中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」
Panasonic(パナソニック)¥339~税込¥373~1個4日以内出荷カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
屋外フード用 スライド取付枠
Panasonic(パナソニック)¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷不燃枠、金枠及びスライド取付機能を一体化した省施工部材用途コンクリート住宅用材質亜鉛メッキ鋼板表面処理粉体塗装寸法B(mm)248板厚(mm)t=0.8
塗装アウトレットボックス 中深型メガネ
Panasonic(パナソニック)¥559税込¥6151個4日以内出荷寸法(mm)102質量(kg)0.35種類中深型寸法H(mm)54板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×2
Panasonic ラッチングリレー SPDT 12V dc
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様UL、CSA. DSシリーズ双安定リレー. 2つのコイルを搭載した双安定リレー 3種類の構成を用意 優れた絶縁耐力により電気通信機器での使用に最適長さ(mm)15寸法(mm)15×9.9×9.9高さ(mm)9.9取付方式基板実装奥行(mm)9.9接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)400コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/ac最大スイッチング電源(DC W)60