中型四角スイッチカバー1コ用Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
用途埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。材質鋼板製表面処理電気亜鉛めっき外形寸法(mm)106×106JIS規格JIS C8340
スマートアーキ スポットライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
適合ボックス・カバー:DS37544・DC4611(別売)材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)取付方式壁面取付専用電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)84調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:高透過ガラス
スマートアーキ スポットライト 壁面取付専用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。グレアに配慮した美しい光。光源遮光角45度を確保し、グレアをカット。人が近づいてもまぶしさを感じないよう配慮。
適合【ボックスカバー】(別売)DS37544、DS4611質量(kg)3取付壁面取付専用電圧(V)100本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ2000lmタイプビーム角度(°)28パネル【全面パネル】高透過ガラス電源ユニット内蔵
中型四角スイッチカバー「トロセーブ」Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質鋼板製質量(kg)0.11種類1コ用・13ミリカバー仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
ボックス取付プレート スイッチカバー用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。
型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。
センター穴でボックスの芯出しが容易です。
適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用)色オレンジタイプスイッチカバー用