カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「ds4912」の検索結果

2コ用スイッチボックス(カバー付)
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質鋼板製質量(kg)0.56外形寸法(mm)138×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
2コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個3日以内出荷長さ(mm)136幅(mm)117質量(kg)0.43高さ(mm)44種類2コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
塗装2コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥979税込¥1,0771個3日以内出荷寸法(mm)136×117×44質量(kg)0.43種類2コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1