カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ds4915」の検索結果

塗装5コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷寸法(mm)274×117×54質量(kg)0.88種類5コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG28(C31)×1・G22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
LED電球4.3WX1フットライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台62日以内出荷仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)118光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ