カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 大日製作所(10)
- パトライト(PATLITE)(4)
- 富士電機(2)
- 美和ロック(1)
「dtfl33」の検索結果

ハイプロ押釦開閉器 露出形
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。用途モータ直入用ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC440耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)