カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「du1300f」の検索結果

F型アップコン(住宅用) 電源用2コロ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から5日以内出荷ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口形状平刃タイプ型角型タイプコンセントアップ型F型アップコン種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15