カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(152)
- 家電(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 事務用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 住設機器(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(853)
- D'Addario(345)
- EDWARDS(106)
- MAZDA(マツダ)(94)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
- New-Era(ニューエラー)(300)
- NSK(日本精工)(289)
- RS PRO(289)
- SMC(5,360)
- TRUSCO(219)
- イトーキ(177)
- エスコ(124)
- オカムラ(岡村製作所)(92)
- ニシキ工業(133)
- ホンダ(229)
- メディアカバーマーケット(379)
- 三菱ふそう(136)
- 大阪魂(228)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(109)
グリーン購入法適合(30)

ねじなし電線管
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)長さ(m)3.66規格JIS C8305適合規格(PS)E長さ公差(mm)±5
ねじつき厚鋼電線管
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から12日以内出荷耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
電話機(子機2台付き)
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷セット内容親機+子機質量(g)親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155タイプ親機+子機2台消費電力(W)親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90RoHS指令(10物質対応)対応
75L パーソナル冷蔵庫(直冷式)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、ドア面材:鋼板ドア材質鋼板幅(mm)460質量(kg)18色オフホワイト高さ(mm)695奥行(mm)496(据付必要596)定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695冷却方式直冷式冷媒ノンフロン外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)695扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)496定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
電気あんか
Panasonic(パナソニック)¥8,190税込¥9,0091台当日出荷就寝時に足元暖か 抗菌防臭 コントローラー付材質本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル質量(kg)0.5色グレー備考抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布)タイプソフトタイプ定格30Wコード長さ(m)3加工抗菌防臭加工寸法(cm)約29×39×厚さ3温度制御サーモスタット柄格子柄温度調節有表面温度(℃)(室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45スイッチ種類コントローラースイッチ
ステンレス電線管(ねじなし)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。長さ(mm)3660仕上#240研磨
補修用塗料
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個(200g)当日出荷から5日以内出荷用途ねじなしポリエチライニング鋼管、ポリエチライニング電線管共用セット内容主剤、硬化剤、刷毛1本、計量カップ
ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から23日以内出荷内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
コードレス電話機(子機付き)
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷セット内容受話器,ACアダプター(親機用),コードレス子機,電池パック,子機充電台色ホワイト質量(g)【親機】約640【子機】約140(電池パック含む)【充電台】約155消費電力(W)【親機】約2.4/約0.4【充電台】約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】約67×171×212(アンテナ除く)【子機】約175×49×25【充電台】約47×73×90機能迷惑ブロック・迷惑防止・迷惑電話相談機能・着信お知らせLED・通話拒否・前から録音・着信読み上げ・電話帳読み上げ・選んでケータイ機能・キーロック・受話音質・ドアホンアダプター接続/ドアホンワープ・ワイヤレスアダプター機能・ナンバー・ディスプレイ・着信音鳴り分け・着信メモリー(履歴)表示・着信拒否(迷惑電話)・着信拒否(非通知/公衆電話)・表示圏外着信対応・キャッチホン・ディスプレイ対応・内線通話/外線転送・子機増設/子機間通話・盗聴防止/ボイスチェンジ機能・子機連続通話/連続待受/充電完了時間・デジタル留守録機能・応答メッセージ・留守用件転送/通話録音・リモート操作・液晶ディスプレイ表示・液晶バックライト/ダイヤルライト・電話帳・再ダイヤル・スピーカーホン・呼出音選択・保留メロディ・音量調節・中継アンテナ対応・回線自動設定・停電時通話対応(かける/受ける)・壁掛け設置・スピーカー音量/呼出音量/受話音量RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E26 レフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から76日以内出荷長さ(mm)100質量(g)77定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000ビーム角(度)60外径(mm)60グリーン購入法適合
LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷長さ(mm)75質量(g)50定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)3.9定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)80定格入力電流(A)0.065ビーム角(度)40中心光度(cd)310外径(mm)50グリーン購入法適合
FAX
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から16日以内出荷温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。 通話後もあんしんの「迷惑電話相談」機能搭載、充実の迷惑電話防止対策。 約4.7型大画面液晶、受信したファクスを画面で確認できる「見てから印刷」。付属品お試し用インクフィルム(約5m)、受話子機、コードレス子機、電池パック、受話子機用電池カバー、子機用充電台質量(kg)約2.5(お試し用インクフィルム5m装着時、受話子機含む)色シャンパンゴールド質量(g)受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、子機充電台:約155外形寸法(mm)約88×318×213(受話子機、突起部除く)/約256×318×244(記録紙トレーオープン時、受話器、突起部除く)、受話子機:約173×49×27、コードレス子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90機能便利機能、電話機能、コピー機能、ファクス機能
ヒーターレス気化式加湿機(中小容量)(ミスティホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷1.【気化式だから省エネ。】(★「強」モード時、消費電力14W。★)消費電力の少ない気化式×DCモーター搭載2.【ナノイーで、キレイにうるおす】・加湿にナノイーをプラス、うるおい美肌・フィルター清潔モード3.【場面に合わせて選べる、運転モード】お急ぎ、おまかせ、のど・肌、おやすみ色ミスティホワイトタンク容量(L)約4.2連続加湿時間(時間)約6.0
LED電球 E26 レフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から32日以内出荷長さ(mm)125質量(g)115定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)9.4定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)400定格入力電流(A)0.157ビーム角(度)60中心光度(cd)600外径(mm)80グリーン購入法適合
ねじなしノーマルベントA型
Panasonic(パナソニック)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の小さいケーブル用としてご使用ください。適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
フリージョイント(S曲げ専用)
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法附属書1波付硬質合成樹脂管と同等の性能を有しますので、地中埋設工事にご使用になれます。適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
ヒーターレス気化式加湿機(中小容量)(ミスティホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷1.【気化式だから省エネ。】(★「強」モード時、消費電力8W。★)消費電力の少ない気化式×DCモーター搭載2.【ナノイーで、キレイにうるおす】・加湿にナノイーをプラス、うるおい美肌・フィルター清潔モード3.【場面に合わせて選べる、運転モード】お急ぎ、おまかせ、のど・肌、おやすみ
丸管パルック20000
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。口金G10q定格寿命(時間)20000機能長寿命バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
ポリエチライニング電線管
Panasonic(パナソニック)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)厚さ(mm)(外面被覆)0.6色(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E
ねじなしポリエチライニング鋼管
Panasonic(パナソニック)¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)厚さ(mm)(外面被覆)0.6色(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E
エクステリアブラケットFL20形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷20形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ580mmのものをご使用ください。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)幅(mm)120質量(kg)1.6色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト*電圧100 V高さ(mm)691タイプ天井直付型・壁直付型、拡散タイプ消費電力8.8 W分類デザイン:Casual色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.147 A光束(Lm)器具:920エネルギー消費効率(Wh/h)104.5 lm/W出しろ(mm)109演色性(Ra)Ra83
ねじなし大ノーマルベンドA型
Panasonic(パナソニック)¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷3300V 6600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の大きいケーブル用としてご使用ください。適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
エクステリアブラケットFPL18形電球色
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷コンパクト形蛍光灯FPL18形1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。LED電球T形タイプ8.4W1灯(E26)仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用幅(mm)165質量(kg)1色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)340タイプ天井直付型・壁直付型消費電力8.4 W色温度2700 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.145 A光束(Lm)器具:715エネルギー消費効率(Wh/h)85.1 lm/W出しろ(mm)125演色性(Ra)Ra84
エクステリアブラケットFL10形電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷10形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ436mmのものをご使用ください。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ460 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)幅(mm)120質量(kg)1.3色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)547タイプ天井直付型・壁直付型、拡散タイプ消費電力3.4 W分類デザイン:Casual色温度2700 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.059 A光束(Lm)器具:385エネルギー消費効率(Wh/h)113.2 lm/W出しろ(mm)109演色性(Ra)Ra83
エクステリアブラケットFPL18形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷コンパクト形蛍光灯FPL18形1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。LED電球T形タイプ8.4W1灯(E26)仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用幅(mm)165質量(kg)1色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)340タイプ天井直付型・壁直付型消費電力8.4 W色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.145 A光束(Lm)器具:715エネルギー消費効率(Wh/h)85.1 lm/W出しろ(mm)125演色性(Ra)Ra84
エクステリアブラケットFL20形電球色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷20形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ580mmのものをご使用ください。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)幅(mm)120質量(kg)1.6色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト*電圧100 V高さ(mm)691タイプ天井直付型・壁直付型消費電力6 W分類デザイン:Casual色温度2700 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.147 A光束(Lm)器具:540エネルギー消費効率(Wh/h)90 lm/W出しろ(mm)109演色性(Ra)Ra83
エクステリアブラケットFL15形電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷10形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ436mmのものをご使用ください。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ460 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)幅(mm)120質量(kg)1.3色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)547タイプ天井直付型・壁直付型、拡散タイプ消費電力6.7 W分類デザイン:Casual色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.059 A光束(Lm)器具:695エネルギー消費効率(Wh/h)103.7 lm/W出しろ(mm)109演色性(Ra)Ra83
エクステリアブラケットFPL13形電球色
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷コンパクト形蛍光灯FPL13形1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10) 。LED電球T形タイプ6.0W1灯(E26)仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用幅(mm)165質量(kg)1色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)340タイプ天井直付型・壁直付型消費電力6.4 W色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.104 A光束(Lm)器具:540エネルギー消費効率(Wh/h)84.3 lm/W出しろ(mm)125演色性(Ra)Ra84
エクステリアブラケットFPL13形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷コンパクト形蛍光灯FPL13形1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10) 。LED電球T形タイプ6.0W1灯(E26)仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用幅(mm)165質量(kg)1色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)340タイプ天井直付型・壁直付型消費電力6 W色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.104 A光束(Lm)器具:540エネルギー消費効率(Wh/h)90 lm/W出しろ(mm)125演色性(Ra)Ra84
エクステリアブラケットFL15形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷10形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ436mmのものをご使用ください。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ460 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)幅(mm)120質量(kg)1.3色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)547タイプ天井直付型・壁直付型、拡散タイプ消費電力6.7 W分類デザイン:Casual色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.059 A光束(Lm)器具:695エネルギー消費効率(Wh/h)103.7 lm/W出しろ(mm)109演色性(Ra)Ra83
エクステリアブラケットFL10形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷10形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ436mmのものをご使用ください。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ460 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)幅(mm)120質量(kg)1.3色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)547タイプ天井直付型・壁直付型、拡散タイプ消費電力3.4 W分類デザイン:Casual色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.059 A光束(Lm)器具:385エネルギー消費効率(Wh/h)113.2 lm/W出しろ(mm)109演色性(Ra)Ra83
業務用浴室灯 LEDソケッタブルダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷アクアタイトシリーズ 高い安全性と耐湿性を実現した温浴施設向けのLEDダウンライトです。 常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。 手軽に光源を交換可能構造防湿型・防雨型ランプの種類LED材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)調光の可否不可材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
ステンレス薄鋼電線管
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら