カテゴリ
- 電気材料(12)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 外山電気(3)
- 岩崎電気(2)
- 島田電機(2)
「dza129」の検索結果
特価

A型フラットエルボ 後付け型
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741個当日出荷から3日以内出荷形状フラットエルボ質量(kg)0.03タイプ後付け型種類A型寸法L(mm)64寸法H(mm)13寸法W(mm)28寸法R(mm)14


インターナルエルボ後付け型
Panasonic(パナソニック)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。形状エルボ


エクスターナルエルボ後付け型
Panasonic(パナソニック)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。形状エルボ


A型フリージョイント 連結・後付兼用
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721個当日出荷から3日以内出荷仕様連結・後付け兼用形状フリージョイント質量(kg)0.01タイプケーブル工事専用種類A型寸法L(mm)170寸法H(mm)9.5寸法W(mm)20


メタルモール本体(屋内専用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ケーブルクランプ2個内蔵材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン取付穴寸法(mm)4.2×7
B型フラットエルボ 後付け型
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381個3日以内出荷から5日以内出荷形状フラットエルボ質量(kg)0.09タイプ後付け型種類B型寸法L(mm)92寸法H(mm)21.5寸法W(mm)43.4寸法R(mm)17


インターナルエルボ
Panasonic(パナソニック)¥279~税込¥307~1個当日出荷から3日以内出荷キャップ取り付けワンタッチ。用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ


1コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75