カテゴリ

  • 電気材料(12)
  • 空調・電設資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • マサル工業(4)
  • 外山電気(2)
  • 三菱電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dzb229」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルモール本体(屋内専用) Panasonic(パナソニック)メタルモール本体(屋内専用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン仕様ケーブルクランプ2個内蔵取付穴寸法(mm)4.2×7
A型フラットエルボ 後付け型 Panasonic(パナソニック)A型フラットエルボ 後付け型Panasonic(パナソニック)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ後付け型形状フラットエルボ質量(kg)0.03種類A型寸法L(mm)64寸法H(mm)13寸法W(mm)28寸法R(mm)14
フラットエルボ Panasonic(パナソニック)フラットエルボPanasonic(パナソニック)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途直角平面曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
コーナーボックス Panasonic(パナソニック)コーナーボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。適合規格(PS)E形状コーナーボックス
B型フラットエルボ 後付け型 Panasonic(パナソニック)B型フラットエルボ 後付け型Panasonic(パナソニック)
489税込538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
タイプ後付け型形状フラットエルボ質量(kg)0.09種類B型寸法L(mm)92寸法H(mm)21.5寸法W(mm)43.4寸法R(mm)17
1コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)1コ用スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長さL(mm)124幅W(mm)75適合規格(PS)E付属品器具取付ねじ規格1コ用
ブッシング Panasonic(パナソニック)ブッシングPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。形状ブッシング
ジョイントキャップ Panasonic(パナソニック)ジョイントキャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。形状ジョイントキャップ
中型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)中型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(kg)0.14外形寸法(mm)106×106板厚(mm)1.6
インターナルエルボ後付け型 Panasonic(パナソニック)インターナルエルボ後付け型Panasonic(パナソニック)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状エルボ
エクスターナルエルボ後付け型 Panasonic(パナソニック)エクスターナルエルボ後付け型Panasonic(パナソニック)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状エルボ
A型フリージョイント 連結・後付兼用 Panasonic(パナソニック)A型フリージョイント 連結・後付兼用Panasonic(パナソニック)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプケーブル工事専用仕様連結・後付け兼用形状フリージョイント質量(kg)0.01種類A型寸法L(mm)170寸法H(mm)9.5寸法W(mm)20
B型フリージョイント 連結・後付兼用 Panasonic(パナソニック)B型フリージョイント 連結・後付兼用Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
3日以内出荷
タイプ連結・後付け兼用仕様ケーブル工事専用形状フリージョイント質量(kg)0.02B型寸法L(mm)170寸法H(mm)17.6寸法W(mm)33.2