カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(87)
  • 制御機器(61)
  • 電気材料(17)
  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • 理研計器(1,299)
  • KITO(キトー)(1,160)
  • BIGM(丸山製作所)(1,059)
  • omron(オムロン)(358)
  • 大阪魂(343)
  • ナベヤ(310)
  • オカムラ(岡村製作所)(192)
  • イマオコーポレーション(183)
  • 三木プーリ(171)
  • PISCO(ピスコ)(171)
  • CKD(158)
  • コガネイ(156)
  • 栃木屋(144)
  • メディアカバーマーケット(119)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(117)
  • 清水製作所[継手](115)
  • 黒田精工(108)
  • 富士電機(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e 3 c」の検索結果

関連キーワード
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路)X3 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路)X3

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路)・スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路)・スイッチE(4路)

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1セット
    4日以内出荷
    マットホワイト
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路)

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1セット
    4日以内出荷
    マットホワイト
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路)

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1セット
    4日以内出荷
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1セット
    4日以内出荷
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1セット
    4日以内出荷
    マットホワイト
  • コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A Panasonic(パナソニック)

    コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
    用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用 電源送り配線用型式SH-50G定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2・スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2・スイッチE(4路)

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1セット
    4日以内出荷
    マットホワイト
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)X2 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)X2

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)X2・スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)X2・スイッチC(3路)

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)X2・スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)X2・スイッチC(3路)

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1セット
    4日以内出荷
    マットホワイト
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路)X2 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路)X2

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1セット
    4日以内出荷
    マットホワイト
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)X2 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)X2

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1セット
    4日以内出荷
    マットホワイト
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2・スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2・スイッチE(4路)

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷
  • 自家発電連系専用SH-G3P3E20A Panasonic(パナソニック)

    自家発電連系専用SH-G3P3E20A

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質(端子板)銅合金質量(kg)約0.165規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20材質(ケース)PET樹脂材質(ハンドル)PBT樹脂接点材質銀合金定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子5.5-5フレーム(AF)50接続可能電線 撚線(mm2)3.5接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
  • 主幹用NJ型3P2E30A MCB Panasonic(パナソニック)

    主幹用NJ型3P2E30A MCB

    Panasonic(パナソニック)
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
    材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26タイプ逆接続可能型極数3P定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)耐電圧性能2000V×1分間使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)絶縁抵抗5MΩ以上標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)定格動作過電圧(V)135定格不動作過電圧(V)125定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型) Panasonic(パナソニック)

    エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型)

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.41定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
  • SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチE×3 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチE×3

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    4日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチE×3
    定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V Panasonic(パナソニック)

    SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金質量(kg)約0.18規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)締付トルク(N・m)2.0~2.5周囲湿度(%RH)45~85動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)動作電圧(過電圧)130±5定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動電磁式耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。機械的開閉耐久性0.4万回電気的開閉耐久性6000回極数・素子数3P3E適合圧着端子14-5フレーム(AF)50耐電圧(V/min)2000接続可能電線 撚線(mm2)14
  • LED電球E17クリア電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17クリア電球

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
    用途25形相当RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
    用途25形相当RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • Eハンガー中間支持後付け金具 Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー中間支持後付け金具

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    既設の吊りボルトにEハンガー(30・45・75型)を増設する場合の中間支持に使用します。
    材質電気亜鉛めっき鋼板質量(kg)0.15適合ボルト径W3/8
  • ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • 薄鋼電線管用パンチカッター Panasonic(パナソニック)

    薄鋼電線管用パンチカッター

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途薄鋼電線管用(C・E管)。適合本体EZ9×303能力ステンレス板厚さ1.5mm以下能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下
  • 中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)

    中型四角アウトレットボックス浅型

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
    材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
  • ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)

    ねじなし丸型露出ボックス

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
  • ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)

    ねじなしノーマルベンド

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • ハイベンダー Panasonic(パナソニック)

    ハイベンダー

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
    E型材質(本体)アルミ合金
  • 太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカー Panasonic(パナソニック)

    太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカー

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    2次送り専用 コンパクト連系ブレーカー(3Cモジュール)。過電圧保護機能付き。
    型式SH-30V定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
  • シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤 Panasonic(パナソニック)

    シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1箱(3個)
    当日出荷
    シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤
    対応商品ES-CLT7/ES-CLV76/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-ELV7/ES-ELV8/ES-LT72-S/ES-LV72-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV82-S/ES-LV92-K/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-ELV7C-K/ES-ELV7D-K/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L580U-S/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    マンセル値9YR8.4/0.5
  • 窓用換気扇 本体 Panasonic(パナソニック)

    窓用換気扇 本体

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
    用途洗面所用、居室用、事務所・店舗寸法B(mm)1100適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗操作方法引きひも
  • 漏電ブレーカ J型 JIS互換性形 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
    用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2動作時間(漏電時)0.1秒以内逆接続フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内
  • 一般換気扇 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • 塗装中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)

    塗装中型四角アウトレットボックス浅型

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
    質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
  • 産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
    仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
  • 漏電ブレーカ J型 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカ J型

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
    用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用締付トルク(N・m)1.6~2接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    欠品中
    インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能