カテゴリ

  • 制御機器(831)
  • 空調・照明・電設資材(215)
  • 電気材料(80)
  • 建材・エクステリア(46)
  • 建築金物(39)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 家電(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(31)
  • BIGM(丸山製作所)(2,501)
  • CKD(449)
  • KITO(キトー)(1,227)
  • MAZDA(マツダ)(3,186)
  • omron(オムロン)(717)
  • ParkerTAIYO(393)
  • SMC(6,009)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,896)
  • エスコ(1,190)
  • オカムラ(岡村製作所)(444)
  • コガネイ(1,331)
  • スバル(600)
  • トヨタ(1,830)
  • ニッサン(1,228)
  • ホンダ(6,366)
  • ミツビシ(391)
  • メディアカバーマーケット(450)
  • 三菱ふそう(4,157)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(330)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(160)
サービス分類
  • オーダー・加工(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-2」の検索結果

1,237件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーナーボックス小型 A型 E片側2KO Panasonic(パナソニック)

    コーナーボックス小型 A型 E片側2KO

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 A型本体を同一方向に2本接続できます。 片側のみを使えば壁面端部がスッキリした仕上りになります。 見切り縁対応ノックアウト付
    質量(kg)0.31色ミルキーホワイト種類A型B型
  • SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE×2 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE×2

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個ほか
    4日以内出荷
    SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE×2
    定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE×2 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE×2

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    4日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE×2
    定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチE×2 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチE×2

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セットほか
    4日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチE×2
    定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,330μF,2V dc,D2E,2TPF330M6 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,330μF,2V dc,D2E,2TPF330M6

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)4.3シリーズPOSCAP TPF許容差±20%静電容量330μF漏れ電流(μA)132RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD2Eテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)6電解質の種類ソリッド
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,330μF,2.5V dc,D2E,2R5TPE330M7 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,330μF,2.5V dc,D2E,2R5TPE330M7

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.8奥行(mm)4.3電圧(V)2.5dcシリーズPOSCAP TPE許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD2Eテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)7電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
  • HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。 薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
    コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチBR E付2P2E30A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E30A RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチBR E付2P2E15A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E15A RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチE付2P2E30A15mART Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P2E30A15mART

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチE付2P2E15A30mART Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P2E15A30mART

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチBR E付2P2E20A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E20A RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチE付2P2E30A30mART Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P2E30A30mART

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチE付2P2E20A15mART Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P2E20A15mART

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチE付2P2E20A30mART Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P2E20A30mART

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチE付2P2E15A15mART Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P2E15A15mART

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,250V dc, EEUEE2E330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,250V dc, EEUEE2E330

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)250dcシリーズEE RADIAL寿命10000h静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • カンタッチBR E付2P1E15A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E15A TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチE付2P1E30A15mARN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P1E30A15mARN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチE付2P1E20A30mATN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P1E20A30mATN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチE付2P1E15A15mATN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P1E15A15mATN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチE付2P1E15A15mARN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P1E15A15mARN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E20A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E20A TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチE付2P1E15A30mARN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P1E15A30mARN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E30A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E30A TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E30A RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E30A RN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E15A RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E15A RN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチE付2P1E30A30mATN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P1E30A30mATN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチE付2P1E20A30mARN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P1E20A30mARN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E20A RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E20A RN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチE付2P1E30A30mARN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P1E30A30mARN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチE付2P1E30A15mATN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P1E30A15mATN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチE付2P1E20A15mATN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P1E20A15mATN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチE付2P1E20A15mARN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P1E20A15mARN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチE付2P1E15A30mATN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P1E15A30mATN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    翌日出荷
    1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
    色ホワイト消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約110(ターボ時)風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)電源コード(m)約1.6マイナスイオン機能あり