カテゴリ

  • 制御機器(331)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 電気材料(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(579)
  • 黒田精工(408)
  • ホンダ(299)
  • ダイヤトレンド(278)
  • 清水製作所[継手](102)
  • エスコ(93)
  • 河村電器産業(81)
  • テンパール工業(71)
  • omron(オムロン)(69)
  • 扶桑精機(67)
  • メディアカバーマーケット(56)
  • イハラサイエンス(55)
  • イマオコーポレーション(52)
  • オリエンタルモーター(50)
  • NACHI(不二越)(49)
  • 住友電工ハードメタル(49)
  • IDEC(和泉電気)(47)
  • スリーピース(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-30」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
360件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHEーV型3P3E30A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E30A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    極数・素子数3P3E
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P1E30A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P1E30A

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
  • 短尺Eハンガー 30型 Panasonic(パナソニック)

    短尺Eハンガー 30型

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。
    適合Eハンガー用タイプ30型
  • 主幹用NJ型3P2E30A MCB Panasonic(パナソニック)

    主幹用NJ型3P2E30A MCB

    Panasonic(パナソニック)
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
    材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26タイプ逆接続可能型極数3P定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)耐電圧性能2000V×1分間使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)絶縁抵抗5MΩ以上標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)定格動作過電圧(V)135定格不動作過電圧(V)125定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A Panasonic(パナソニック)

    コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
    用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用 電源送り配線用型式SH-50G定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P2E30A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P2E30A

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    定格電流(A)30極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE Panasonic(パナソニック)

    HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。 薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
    コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • Eハンガー・30H型 Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー・30H型

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
    材質溶融亜鉛めっき鋼版製質量(kg)4.130(40×30)標準長さ(mm)2500板厚t(mm)2
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • BJWN-75 3P3E75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-75 3P3E75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-75 3P3E60A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-75 3P3E60A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-100 3P3E100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-100 3P3E100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-75 3P2E75A30MA バンシュカン Panasonic(パナソニック)

    BJWN-75 3P2E75A30MA バンシュカン

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHEーV型3P3E40A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E40A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • BJWN-100 3P2E100A30MA バンシュカン Panasonic(パナソニック)

    BJWN-100 3P2E100A30MA バンシュカン

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-100 3P3E75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-100 3P3E75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHEーV型3P3E50A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E50A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • SHEーV型3P3E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • Eハンガー中間支持後付け金具 Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー中間支持後付け金具

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    既設の吊りボルトにEハンガー(30・45・75型)を増設する場合の中間支持に使用します。
    適合ボルト径W3/8材質電気亜鉛めっき鋼板質量(kg)0.15
  • カンタッチE付2P1E30A30mARN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P1E30A30mARN

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    33日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • テレビドアホン VL-SGE30KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SGE30KLA

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • カンタッチE付2P1E30A30mATN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P1E30A30mATN

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    33日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチE付2P2E30A30mART Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P2E30A30mART

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    33日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • 器具ブロック Panasonic(パナソニック)

    器具ブロック

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。
    用途一般配線用
  • 器具ブロック複合・その他用 取付枠2個用 Panasonic(パナソニック)

    器具ブロック複合・その他用 取付枠2個用

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    用途一般配線用仕様取付枠2個用(電話・情報用、フルカラーサイズ対応)適合WN3020、WN3023、WNT15629、WNT15649、WNT15669、WNT1781K、WNT1881K、WNT1882K、WN3040K、NR3160、NR3170
  • 引留フック 89用 Panasonic(パナソニック)

    引留フック 89用

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    用途種別:臨時施設専用ポール 全関型ポール・ELポール・SSポール用別売部材。種類:引留フック。サイズ:89用。材質:アルミダイカスト。臨時施設専用ポール 全関型ポール・ELポール・SSポール用の別売り部材です。種別全関型ポール・ELポール・SSポール用別売部材寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)40/152/89サイズ89用入数(個)1
  • フレアナット  新冷媒対応 Panasonic(パナソニック)

    フレアナット 新冷媒対応

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • Eハンガー中間支持金具 Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー中間支持金具

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    Eハンガーを何段も吊る場合の中間吊りに使用します。
    適合ボルト径W3/8材質電気亜鉛めっき鋼板
  • 器具ブロック複合・その他用 取付枠3個用 Panasonic(パナソニック)

    器具ブロック複合・その他用 取付枠3個用

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    用途一般配線用仕様取付枠3個用(フルカラーサイズ対応)
  • 器具ブロック電力用 抜け止め Panasonic(パナソニック)

    器具ブロック電力用 抜け止め

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    用途一般配線用仕様接地2P15A125V引掛・送り端子付
  • Eハンガー 端末保護キャップ Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー 端末保護キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    用途作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。材質軟質塩化ビニル製質量(kg)0.01
  • PLC FP-X 増設I/Oユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X 増設I/Oユニット

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷から63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    規格UL/C-UL、CE
  • カンタッチE付2P1E30A15mATN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P1E30A15mATN

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    33日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P2E30A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E30A RT

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    33日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチE付2P2E30A15mART Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P2E30A15mART

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    33日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチE付2P1E30A15mARN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P1E30A15mARN

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    33日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E30A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E30A TN

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1個
    33日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E30A RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E30A RN

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1個
    33日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P2E30A100VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E30A100VRT

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    33日以内出荷
    容量50AF/30A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E