カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(29)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(249)
- ハンマーキャスター(120)
- 岩崎電気(113)
- omron(オムロン)(89)
- コガネイ(45)
- 日本プリメックス(35)
- unitech(31)
- 岩田製作所(27)
- マリンテック(24)
- サンワサプライ(21)
- 日動工業(21)
- 三桂製作所(21)
- コクヨ(20)
- エフケイシステム(20)
- SATO(サトー)(18)
- エスコ(17)
- リケン(16)
- ウェルコムデザイン(16)
- ブランドをもっと見る
「e-39」の検索結果
特価

Eハンガークリップ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981袋(50個)4日以内出荷から5日以内出荷Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
ねじなしコネクタ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷電線管とボックスとを接続する場合に使用。材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ねじなしカップリング
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。規格JIS C8330適合規格(PS)E
ねじなしブッシング(管端用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。材質鋼管製仕様管端用表面処理電気亜鉛めっき
ねじなしユニバーサル
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から6日以内出荷用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。適合規格(PS)E
一般換気扇
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から5日以内出荷材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
サドルベース
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581セット(15個)当日出荷から4日以内出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
ステンレスねじなしノーマルベンド
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から10日以内出荷用途配管の直角に曲げるところに使用。材質ステンレス止めねじM×長さM5×6mm
ステンレスねじなし防水コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
ねじなしブッシング
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。材質ステンレス規格JIS C8461-21適合規格(PS)E止めねじM×長さM5×6
丸型露出ボックス(鋳鉄製)
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。材質鋳鉄製電気亜鉛めっき寸法A(mm)114寸法B(mm)96寸法l(mm)25
Eパイプアダプタ(CD管用)
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。用途CD管用
ねじなしエントランスキャップ 鋳鉄製
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。表面処理鋳鉄製電気亜鉛めっき
ストレートカップリング
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷から33日以内出荷メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)付属品インナーキャップタイプE種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
ねじなしターミナルキャップ
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷から32日以内出荷屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。材質鋳鉄製電気亜鉛メッキ