カテゴリ
- 制御機器(272)
- 建材・エクステリア(46)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 電気材料(4)
- 家電(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(18)
- ホンダ(3,688)
- オカムラ(岡村製作所)(3,273)
- MAZDA(マツダ)(1,620)
- ニッサン(975)
- YAMAHA(ヤマハ)(933)
- SMC(642)
- BIGM(丸山製作所)(451)
- コガネイ(441)
- ヤンマー(377)
- エスコ(362)
- トヨタ(358)
- omron(オムロン)(308)
- ダイヤトレンド(235)
- イマオコーポレーション(208)
- ワルター(198)
- スバル(193)
- タイテックス(162)
- CKD(161)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
グリーン購入法適合(42)
「e-8」の検索結果

コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から5日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
既設対応太陽光発電 リニューアルボックス
Panasonic(パナソニック)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電に対応可能になります。用途住宅用適合機器(収納機器)BWJ33037(30A)
Eハンガークリップ
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
エクステリア ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から30日以内出荷取付ネジ方式種類60形相当電圧(V)100消費電力(W)7.7構造防雨型/密閉型ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)455クラス700明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)115調光方式調光不可演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用配光タイプ拡散LED交換可能
オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ
Panasonic(パナソニック)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から33日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付回路スペース2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカマンセル記号10Y9/0.5
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバー別売
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から5日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から11日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。最大4回路まで搭載可能。用途住宅用仕様単2(端子台定格60A)適合機器(収納機器)BSH2202(20A)×2縦(mm)325横(mm)150主な用途分岐2回路半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 □250 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から32日以内出荷間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当幅(mm)250カバーアクリル(乳白)質量(kg)2高さ(mm)250電圧(V)100消費電力(W)全灯時の値:7.6口金GX53-1構造密閉型、防雨型エネルギー消費効率(Lm/W)65.1光源寿命40000時間光束(Lm)495(調光時 145)入数1セット出しろ(mm)115取付面位置天井直付型、壁直付型調光の可否不可配光タイプ拡散
電極切替盤
Panasonic(パナソニック)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から32日以内出荷設置場所により屋内用・屋外用の2タイプが選べます。盤名称板付です。切替操作用の誤警報防止機能の標準搭載(オーバーラップ機能付)
Panasonic コンデンサ 820μF, ,25V dc, EEUFC1E821
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)25dc寿命3000h許容差±20%静電容量820μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 820μF, ,25V dc, EEUFC1E821S
Panasonic(パナソニック)¥979税込¥1,0771袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)25dc寿命5000h静電容量820μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
調光ユニットパネル8 白熱灯用X8
Panasonic(パナソニック)¥679,800税込¥747,7801個3日以内出荷質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×375×120負荷容量最大1600W(16A)/回路
Panasonic コンデンサ 820μF, ,25V dc, EEUFK1E821
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)25dc寿命4000h静電容量820μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
4Kインテグレーテッドカメラ
Panasonic(パナソニック)¥779,800税込¥857,7801個5日以内出荷その場になじむ小型&ドーム型デザインで、出演者の「カメラで撮られている感覚」を最小限に。
Panasonic コンデンサ 820μF, ,25V dc, EEUFR1E821
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471袋(10個)翌々日出荷仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)25dc寿命10000h静電容量820μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
調光ユニットパネル8 HfX8
Panasonic(パナソニック)¥839,800税込¥923,7801個3日以内出荷質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×375×120負荷容量最大1600W(16A)/回路
感震ブレーカー搭載 マルチボックス
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)機能感震ブレーカ搭載縦(mm)340(半埋込325)横(mm)314(半埋込299)ドア付回路スペース7回路マンセル記号10Y9/0.5
太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から32日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。仕様太陽光発電システム対応種別リニューアルボックスタイプBQR、BQE共通タイプ縦(mm)325横(mm)150入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA 33037(30A)
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。色ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)
クレヨン型パテ
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581セット7日以内出荷小さなダコンや表面にへこみ、傷を補修する時に使います。 留め加工の段差やすき間の補修にも使えます。危険物の類別非危険物
燃料電池/ガス発電対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から32日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。仕様燃料電池/ガス発電対応種別リニューアルボックスタイプBQR、BQE共通タイプ縦(mm)325横(mm)150入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA 3203(20A)
コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム対応
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷から32日以内出荷「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。創エネ対応。リミッタースペース無用途太陽光発電システム対応材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドア付主幹容量(A)40アース端子実装数12(12回路以下は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ30A
天埋換気扇(樹脂)常時排気・ルーバー別売
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)150
ウスイータ階段補修液DD
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色アンティークダーク色グリーン購入法適合
ウスイータ階段補修液JV
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色パールグレー色グリーン購入法適合
ウスイータ階段補修液GY
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ホワイトアッシュ色グリーン購入法適合
ウスイータ階段補修液DB
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色アンティークブラウン色グリーン購入法適合
ウスイータ階段補修液DY
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色スモークオーク色グリーン購入法適合
ウスイータ階段補修液DV
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ブラックオーク色グリーン購入法適合
ウスイータ階段クレヨンパテPY
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色しっくいホワイト色グリーン購入法適合
ウスイータ階段クレヨンパテGY
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色ホワイトアッシュ色グリーン購入法適合
ウスイータ階段クレヨンパテRV
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(2本)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色グレージュアッシュ色グリーン購入法適合