カテゴリ

  • 制御機器(228)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • MAZDA(マツダ)(615)
  • SMC(590)
  • YAMAHA(ヤマハ)(551)
  • トヨタ(364)
  • コガネイ(357)
  • ダイハツ(232)
  • BIGM(丸山製作所)(220)
  • CKD(185)
  • ユニ・チャーム(162)
  • omron(オムロン)(160)
  • ニッサン(160)
  • エスコ(146)
  • スバル(105)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(97)
  • 黒田精工(96)
  • マースジャパンリミテッド(85)
  • Festo(79)
  • 日清食品(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-b1」の検索結果

関連キーワード
240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューサインポン(ホワイト)(押釦別) Panasonic(パナソニック)ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
シティ感覚のモダンなデザインは洋風のお部屋にピッタリ。
ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P Panasonic(パナソニック)ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)PPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
付属品取付ネジ×2(押釦別)ホワイト質量(g)約440(電池含む)定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売)適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道電源タイプ電池式適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道音量(dB)70以上(前方1m)動作電流(mA)2500以下電池寿命(年)約半(1日10回使用)
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)取付天井直付型取付方式カチットF定格電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい構造器具・セットセット品材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しトランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUEB1E101S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUEB1E101SPanasonic(パナソニック)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUEB1J470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,63V dc, EEUEB1J470Panasonic(パナソニック)
279税込307
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)63dc寿命10000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)質量(kg)1.2取付天井直付型高さ(mm)109備考リモコンで〈100%~5%〉調光取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造幅(Φmm)450材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しエネルギー消費効率(Lm/W)117.2光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83
イーブロックスタンド (専用充放電器) Panasonic(パナソニック)イーブロックスタンド (専用充放電器)Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
イーブロックを充放電器(スタンド型)にセットすれば、2つのAC出力、2つのUSB出力で、電力供給できます。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。
用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。定格電力(W)AC入力:1500定格電圧(V)AC入出力:単相AC100(50/60Hz)、DC入力:DC25.76、DC出力:DC29.05定格電流(A)AC入力:AC15、AC出力:AC3(バッテリー出力)、AC13(バイパス出力)、DC入力:DC20(バッテリー放電)、DC出力:DC2.79(バッテリー充電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×260×912使用環境温度(℃)-10~40入力端子ACコンセント(接地極付3端子プラグ)定格電力(VA)AC出力:300(バッテリー出力)、1300(バイパス出力)出力端子AC(接地極付3端子コンセント ×2個、USB type-A使用場所屋内設置使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
繊細なリブが、デザインをより印象的にフレームの内側に光があたり立体的な佇まいを魅せます。
付属品専用リモコン送信器:同梱質量(kg)1.6取付天井直付型高さ(mm)122備考リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6500幅(Φmm)514光源色昼光色 6500K・Ra83/電球色 2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
Panasonic コンデンサ 3300μF, ,10V dc, EEUEB1A332 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 3300μF, ,10V dc, EEUEB1A332Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)10dc寿命10000h静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)802最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUEB1A471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUEB1A471Panasonic(パナソニック)
549税込604
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)10dc寿命10000h静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
849税込934
1袋(25個)
当日出荷
EB(A)シリーズパナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途パ
仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7186-65
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱取付天井直付型取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6500光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%グリーン購入法適合
Panasonic コンデンサ 100μF, ,63V dc, EEUEB1J101 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,63V dc, EEUEB1J101Panasonic(パナソニック)
519税込571
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)63dc寿命10000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 220μF, ,50V dc, EEUEB1H221 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,50V dc, EEUEB1H221Panasonic(パナソニック)
629税込692
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)50dc寿命10000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)234最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUEB1H470S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, EEUEB1H470SPanasonic(パナソニック)
289税込318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命5000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)61最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUEB1H100S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUEB1H100SPanasonic(パナソニック)
419税込461
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命5000h静電容量10μF漏れ電流(μA)5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。明るさアップモードで手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすい。
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱質量(kg)1.4取付天井直付型高さ(mm)122備考リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6500幅(Φmm)502材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し光源色昼光色 6500K・Ra83/電球色 2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅)明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザインStylish Modernグリーン購入法適合
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB103V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB103VPanasonic(パナソニック)
90税込99
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB152V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB152VPanasonic(パナソニック)
86税込95
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB123V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB123VPanasonic(パナソニック)
86税込95
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)12定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101SPanasonic(パナソニック)
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc寿命5000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic SMDレジスタ, 150Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB151V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 150Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB151VPanasonic(パナソニック)
86税込95
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.125抵抗(Ω)150許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUEB1H220S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUEB1H220SPanasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)39最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
Panasonic SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB122V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB122VPanasonic(パナソニック)
82税込90
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1.2定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUEB1H2R2S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUEB1H2R2SPanasonic(パナソニック)
549税込604
1袋(25個)
欠品中
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dcシリーズEB(A)静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
Panasonic SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB151V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB151VPanasonic(パナソニック)
86税込95
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.1抵抗(Ω)150許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB124V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB124VPanasonic(パナソニック)
199税込219
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)120定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 120Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB121V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 120Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB121VPanasonic(パナソニック)
86税込95
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.125抵抗(Ω)120許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB182V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB182VPanasonic(パナソニック)
85税込94
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1.8定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUEB1E470S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUEB1E470SPanasonic(パナソニック)
549税込604
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命5000h静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB105V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB105VPanasonic(パナソニック)
86税込95
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
169税込186
1袋(5個)
翌々日出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-08
Panasonic SMDレジスタ, 150kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB154V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 150kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB154VPanasonic(パナソニック)
82税込90
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)150定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)質量(kg)1.4取付天井直付型高さ(mm)122備考リモコンで〈100%~5%〉調光取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造幅(Φmm)500材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83
Panasonic コンデンサ 220μF, ,35V dc, EEUEB1V221 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,35V dc, EEUEB1V221Panasonic(パナソニック)
279税込307
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)35dc寿命10000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)197最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUEB1A222 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,10V dc, EEUEB1A222Panasonic(パナソニック)
949税込1,044
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)10dc静電容量2200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズPanasonic(パナソニック)
75税込83
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
欠品中
仕様光束維持率:70%質量(kg)1.8取付天井直付型高さ(mm)117取付方式カチットF電圧(V)100スイッチプルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6200幅(Φmm)500材質(カバー)アクリルカバー(乳白つや消し)光源色昼光色光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83
Panasonic コンデンサ 220μF, ,10V dc, EEUEB1A221S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,10V dc, EEUEB1A221SPanasonic(パナソニック)
289税込318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)10dc静電容量220μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101SPanasonic(パナソニック)
449税込494
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc寿命5000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40