カテゴリ
- 制御機器(6)
- 整備工具・収納(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(66)
- 三木プーリ(29)
- ハンマーキャスター(22)
- オムロンヘルスケア(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- シーケー金属(11)
- ニチフ(10)
- エレコム(9)
- omron(オムロン)(9)
- 田島メタルワーク(9)
- エスコ(6)
- テラモト(6)
- TRUSCO(6)
- デンカエレクトロン(6)
- SUPERFLOWER(6)
- エスアンドエスサイクル(6)
- SONY(ソニー)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「e大」の検索結果
特価

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 170pF 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811袋(25個)6日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズE7。コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能。各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:9mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:170pF●長さ:32.5mm●厚さ:6.8mm●寸法:9 x 6.8mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7147-65
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V 360pF 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズE7。コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能。各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:340V●クランプ電流:25A●エネルギー:26J●シリーズ:V●直径:9mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:360pF●長さ:32.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:9 x 5.3mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7145-72
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 430pF 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791袋(25個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズE10。コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能。各種ピッチ、サイズ及び電圧RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:595V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:4500A●静電容量:430pF●長さ:35mm●厚さ:6.2mm●寸法:11.5 (Dia.) x 6.2mm●バリスタ電圧:360Vアズワン品番65-7177-67
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 310pF 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661袋(25個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズE11。コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能。各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:410V●制限電圧:845V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:13mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:310pF●長さ:37mm●厚さ:6.8mm●寸法:13 x 6.8mm●バリスタ電圧:510Vアズワン品番65-7146-87
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 450pF, ERZE11A391
Panasonic(パナソニック)¥789税込¥8681袋(25個)7日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE11. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)37厚さ(mm)6.2寸法(mm)13×6.2直径(Φmm)13電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量450pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)650最大定格電圧(V)AC:250、直流:320バリスタ電圧(V)390最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V, 310pF, ERZE11A511
Panasonic(パナソニック)¥919税込¥1,0111袋(25個)7日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE11. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)37厚さ(mm)6.8寸法(mm)13×6.8直径(Φmm)13電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量310pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)845最大定格電圧(V)AC:320、直流:410バリスタ電圧(V)510最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 210pF, ERZE07A431
Panasonic(パナソニック)¥789税込¥8681袋(25個)7日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE7. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)32.5厚さ(mm)6.5寸法(mm)9×6.5直径(Φmm)9電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量210pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)710最大定格電圧(V)AC:275、直流:350バリスタ電圧(V)430最大サージ電流(A)2500リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 430pF, ERZE10A361
Panasonic(パナソニック)¥759税込¥8351袋(25個)7日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE10. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)35厚さ(mm)6.2寸法(mm)11.5(Dia.)×6.2直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量430pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)595最大定格電圧(V)AC:230、直流:300バリスタ電圧(V)360最大サージ電流(A)4500リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:820V 最大直流定格電圧:670V, 500pF, ERZE14A821
Panasonic(パナソニック)¥839税込¥9231袋(5個)7日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE14. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)40.5厚さ(mm)8.2寸法(mm)17.5×8.2直径(Φmm)17.5電流(A)クランプ:100シリーズV静電容量500pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)1355最大定格電圧(V)AC:510、直流:670バリスタ電圧(V)820最大サージ電流(A)7500リード間隔(mm)10
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 360pF, ERZE07A201
Panasonic(パナソニック)¥959税込¥1,0551袋(25個)7日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE7. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応長さ(mm)32.5厚さ(mm)5.3寸法(mm)9×5.3直径(Φmm)9電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量360pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)340エネルギー(J)26最大定格電圧(V)AC:130、直流:170バリスタ電圧(V)200最大サージ電流(A)2500リード間隔(mm)7.5