カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(34)
  • ダイヤトレンド(22)
  • VISHAY(15)
  • ハーティング(13)
  • Anker(アンカー)(13)
  • 旭光電機工業(9)
  • エスコ(8)
  • ELPA(8)
  • 日東工業(7)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • カラークリエーション(7)
  • シグマ光機(7)
  • ライン精機(5)
  • 東西電気産業(5)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • オーム電機(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 三菱電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e10 30v」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JE10.8V30W-N Panasonic(パナソニック)

    JE10.8V30W-N

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 430pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 430pF 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズE10。コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能。各種ピッチ、サイズ及び電圧RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:595V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:4500A●静電容量:430pF●長さ:35mm●厚さ:6.2mm●寸法:11.5 (Dia.) x 6.2mm●バリスタ電圧:360Vアズワン品番65-7177-67
  • スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    住宅分電盤です。すっきりしたデザインのドアなしタイプです
    仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • スッキリパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)75(半埋込30)縦(mm)325(半埋込310)ドアアース端子実装数12(12回路以下は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    住宅分電盤です。すっきりしたデザインのドアなしタイプです
    仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・電機温水器・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 430pF, ERZE10A361 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 430pF, ERZE10A361

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE10. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)35厚さ(mm)6.2寸法(mm)11.5(Dia.)×6.2直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量430pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)595最大定格電圧(V)AC:230、直流:300バリスタ電圧(V)360最大サージ電流(A)4500リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEUFK1E102L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEUFK1E102L

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25規格自動車:AEC-Q200電圧(V)25dc静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEEFK1E101SP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEEFK1E101SP

    Panasonic(パナソニック)
    839税込923
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3奥行(mm)5.8電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量100μF誘電正接0.14%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEVFK1E102Q Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEVFK1E102Q

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FKシリーズタイプV. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)12.5(Dia.)×13.5直径(Φmm)12.5高さ(mm)13.5電圧(V)25dc寿命5000h許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 10A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 10A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.72種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC200V 2.2kW定格電圧(V)AC200定格電流(A)10励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 10A 0.4kW(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 10A 0.4kW(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.48種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC100V 0.4kW定格電圧(V)AC100/200、AC200定格電流(A)10励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 10A 0.4kW(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 10A 0.4kW(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.48種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC100V 0.4kW定格電圧(V)AC100/200、AC200定格電流(A)10励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)2P2E(モータ定格:単相100V)10A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)2P2E(モータ定格:単相100V)10A 30mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.6種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC100V 0.4kW定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)10励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)10A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)10A 30mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 2.2kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)10励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)2P2E(モータ定格:単相100V)10A 30mA(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)2P2E(モータ定格:単相100V)10A 30mA(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.6種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC100V 0.4kW定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)10励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30