カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ODELIC(オーデリック)(49)
- DAIKO(大光電機)(15)
- ENDO(遠藤照明)(12)
- オーム電機(9)
- 山田照明(6)
- コイズミ照明(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- JAPPY(3)
- 岩崎電気(2)
- 東芝ライテック(2)
- 東京メタル(2)
- ELPA(1)
- みのる産業(1)
- LEDIL(1)
- UNISON(ユニソン)(1)
- セフティー電気用品(1)
- 内藤電誠町田製作所(1)
- 日本プリメックス(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「e11led」の検索結果
特価

LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
LED電球SPハロゲン電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷首振角度(°)90直下近接限度(cm)30適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)取付面位置天井面取付専用
LED電球ダウンライト 本体【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台32日以内出荷光源遮光角30°でまぶしさを軽減したLED電球ダウンライト。質量(kg)0.3電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED電球直下近接限度(cm)30適合ランプ[別売]5.5W・3.4W LED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6W LED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ