カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • オーム電機(22)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • 東京メタル(9)
  • ELPA(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 山田照明(3)
  • エスコ(2)
  • MOTTERU(2)
  • 光商事(2)
  • アドテック(1)
  • ウシオライティング(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • フィリップス(1)
  • 三菱電機(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 5w led」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)LED小丸電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)LED装飾電球 E12口金Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
458税込504
1個
当日出荷
口金E12定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60共用外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED小丸電球ダウンライト ナイトライト Panasonic(パナソニック)LED小丸電球ダウンライト ナイトライトPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
LED電球搭載でランプ交換が可能。消費電力約0.5W。さらに省エネが図れます。洗面・トイレ・病室内通路に適した配光設計。患者の睡眠を妨げないようランプからの直接の光をカット。 (ランプ遮光角約45°) さらに、反射板のまぶしさを抑えた低輝度設計。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75質量(kg)0.2取付方式埋込型構造小丸電球5W1灯器具相当直下近接限度(cm)10適合ランプ0.5WLED小丸電球 (E12)埋込高(mm)104配光タイプスポット配光
LED消火栓表示灯防雨型 Panasonic(パナソニック)LED消火栓表示灯防雨型Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
光源LED電球小丸電球タイプ 5Wタイプ1灯(E12)LED寿命(時間)40000質量(kg)0.5幅(Φmm)100出しろ(mm)68電圧(V)AC100消費電力(W)0.5材質/仕上ガラス/内面赤色塗装(グローブ)保護等級IP23・埋込部:IP20仕様消防設備以外向け・埋込ボックス取付専用、口出線式、LED電球専用商品電球の種類LED
12v led電球特集