LED小丸電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
LED小丸電球 T形タイプPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
消費電力約1/10(同メーカー小丸電球100V1CTLとの比較)。
約40000時間の長寿命(定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。
定格寿命は平均値であり、保証値ではありません)。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
タイプ大容量アズワン品番64-8909-32商品タイプ詰替え